Watts 3520b-1013 | Khuỷu tay nữ xoay 90 độ 1/2 X 3/4 In | 1dah8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS 3520B-1013 Nữ Khủy tay xoay 90 độ 1/2 x 3/4 In | AA9GNJ 1DAH8

WATTS 3520B-1013 Cút Nữ Xoay 90 Độ 1/2 x 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AA9GNJ phần: 3520B-1013Tham chiếu chéo: 1DAH8
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
€14.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXoay khuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểPolysulfone
Màutrắng
Kiểu kết nốiỐng x Tủ quần áo
Max. Sức ép250 psi
Nhiệt độ. Phạm vi180 độ F
Kích thước ống1 / 2 "x 3 / 4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
ĐỒNG HỒ 3520B-0813 Nữ Xoay khuỷu tay 90 Độ 3/8 x 3/4 In | AA9GNF 1DAH5 3520B-0813Ống x Tủ quần áo-3 / 8 "x 3 / 4"€24.26
ĐỒNG HỒ 3520B-1008 Cút xoay nữ, 90 độ, Kích thước ống 1/2 ", Ống x NPS, 250 PSI | AA9GNG 1DAH6 / 650132 3520B-1008Ống x NPS1 / 2 "1 / 2 "€17.51
WATTS 3520B-1012 Nữ Khủy tay xoay 90 độ 1/2 x 3/4 In | AA9GNH 1DAH7 / 650133 3520B-1012Ống x NPS3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 4"€19.96
WATTS 3520B-1014 Nữ Khủy tay xoay 90 độ 1/2 x 3/4 In | AA9GNK 1DAH9 3520B-1014Ống x FGHT3 / 4 "1 / 2 "€27.22
WATTS 3520B-0808 Khuỷu tay xoay nữ, Kích thước cửa vào 3/8 inch, Max. Áp suất làm việc 17.2 Bar | AA9GPY 1DAT6 / 650130 3520B-0808Ống x NPS1 / 2 "1"€16.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 3520B-1013 Cút Nữ Xoay 90 Độ 1/2 x 3/4 In
€14.27 /đơn vị