Watts 3515b-10 | Đầu nối liên minh, Kích thước đầu vào 1/2 inch, Max. Áp suất làm việc 17.2 Bar | 1dal3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối liên kết WATTS 3515B-10, Kích thước đầu vào 1/2 inch, Max. Áp suất làm việc 17.2 Bar | AA9GPD 1DAL3 / 650074

WATTS Đầu nối liên kết 3515B-10, Kích thước đầu vào 1/2 inch, Max. Áp suất làm việc 17.2 Bar

Trong kho
Khoản mục: AA9GPD phần: 3515B-10Tham chiếu chéo: 1DAL3 / 650074
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
€11.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp Liên minh
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểPolysulfone
Màutrắng
Kiểu kết nốiống
Kết thúcPolysulfone
Loại phù hợpcủa DINTEK
Vật liệu đầu vàoPolysulfone
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoKết nối nhanh
DẫnKhông có mặt
Vật chấtPolysulfone
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Áp lực công việc17.2 Bar
Mfr. Loạt3515B
Tối thiểu. Nhiệt độ75 độ F
Vật liệu đầu raPolysulfone
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmKết nối nhanh
Bên ngoài Dia.1-1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi180 độ F
Kích thước ống1 / 2 "
UPC098268305005

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Tương thích với PEX, LDPE, MDPE, HDPE, Đồng, CTS CPVC và Ống Polybutylene trong các ứng dụng chất lỏng áp suất thấp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
Đầu nối liên kết WATTS 3515B-08, Kích thước đầu vào 3/8 inch, Max. Áp suất làm việc 17.2 Bar | AA9GPC 1DAL2 / 650073 3515B-083 / 8 "3 / 8 "15 / 16 "3 / 8 "€12.80
Đầu nối liên kết WATTS 3515B-14, Kích thước đầu vào 3/4 inch, Max. Áp suất làm việc 17.2 Bar | AA9GPE 1DAL4 / 650075 3515B-143 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 8 "x 1 / 2"€19.31
Đầu nối liên kết WATTS 3515B-18, Kích thước đầu vào 1 Inch, Max. Áp suất làm việc 17.2 Bar | AA9GPF 1DAL5 / 650950 3515B-181"1"1 1 / 2 "1"€30.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Đầu nối liên kết 3515B-10, Kích thước đầu vào 1/2 inch, Max. Áp suất làm việc 17.2 Bar
€11.29 /đơn vị