vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối đực WATTS 3501B-1412, Kích thước đầu vào 3/4 Inch, Max. Áp suất làm việc 17.2 Bar | AA9GNQ 1DAJ5 / 650178

WATTS Đầu nối đực 3501B-1412, Kích thước đầu vào 3/4 inch, Max. Áp suất làm việc 17.2 Bar

Trong kho
Khoản mục: AA9GNQ phần: 3501B-1412Tham chiếu chéo: 1DAJ5 / 650178
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
€16.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nam
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểPolysulfone
Màutrắng
Kiểu kết nốiỐng x MNPT
Kết thúcPolysulfone
Loại phù hợpcủa DINTEK
Vật liệu đầu vàoPolysulfone
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoKết nối nhanh
DẫnKhông có mặt
Vật chấtPolysulfone
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Áp lực công việc17.2 Bar
Mfr. Loạt3501B
Tối thiểu. Nhiệt độ75 độ F
Vật liệu đầu raPolysulfone
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nam
Bên ngoài Dia.1-3 / 8 "
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi180 độ F
Kích thước ống3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
Đầu nối đực WATTS 3501B-1006, Kích thước đầu vào 1/2 Inch, Max. Áp suất làm việc 17.2 Bar | AA9GNL 1DAJ1 / 650953 3501B-1006Ống x MNPT1 / 2 "3 / 8 "1-1 / 8 "3 / 8 "1 / 2 "€11.52
Đầu nối đực WATTS 3501B-1008, Kích thước đầu vào 1/2 Inch, Max. Áp suất làm việc 17.2 Bar | AA9GNM 1DAJ2 / 650175 3501B-1008Ống x MNPT1 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€12.13
Đầu nối đực WATTS 3501B-1012, Kích thước đầu vào 1/2 Inch, Max. Áp suất làm việc 17.2 Bar | AA9GNN 1DAJ3 / 650176 3501B-1012Ống x MNPT1 / 2 "3 / 4 "1-1 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "€14.62
WATTS 3501B-1014 Đầu nối nam 1/2 x 3/4 inch Polysulfone | AA9GNP 1DAJ4 3501B-1014Ống x MGHT---3 / 4 "1 / 2 "€14.73
Đầu nối nam WATTS 3501B-1816, Kích thước đầu vào 1 Inch, Max. Áp suất làm việc 17.2 Bar | AA9GNR 1DAJ6 / 650983 3501B-1816Ống x MNPT1"1"1-3 / 4 "1"1"€18.43
Đầu nối đực WATTS 3501B-0808, Kích thước đầu vào 3/8 Inch, Max. Áp suất làm việc 17.2 Bar | AA9GNT 1DAJ7 / 650174 3501B-0808Ống x MNPT3 / 8 "1 / 2 "15 / 16 "1 / 2 "3 / 8 "€11.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Đầu nối đực 3501B-1412, Kích thước đầu vào 3/4 inch, Max. Áp suất làm việc 17.2 Bar
€16.42 /đơn vị