Watts 2000s 3/4 | Van kiểm tra lưu lượng 3/4 inch mồ hôi đồng | 4a816 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS 2000S 3/4 Van kiểm tra lưu lượng 3/4 inch Sweat Bronze | AD6RWP 4A816

WATTS Van kiểm tra lưu lượng 2000S 3/4 Đồng mồ hôi 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD6RWP phần: 2000S 3/4Tham chiếu chéo: 4A816
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
€135.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra dòng chảy
Chiều dài3"
Vật chấtGói Đồng
Max. Sức ép50 psi
Tối đa Nhiệt độ.250 độ F
Vị trí lắp đặtNgang
Chiều cao tổng thể3.625 "
Kích thước máy3 / 4 "
UPC098268267389

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.48
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481302010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật chấtVị trí lắp đặtChiều cao tổng thểKích thước máyGiá cả
WATTS 2000 1 1/4" Van Kiểm tra Lưu lượng 1-1/4 Inch Fnpt Gang | AD6RWN 4A815 2000 1 1/4 "4.75 "Gang thepNgang hoặc góc5.625 "1.25 "€143.64
Van kiểm tra lưu lượng WATTS 2000S 1, màu đồng, kích thước 1 inch, chiều dài 3 3/4 inch, gắn ngang | CJ2FQQ 4A817 2000S1-----€129.24
RFQ
Van kiểm tra lưu lượng WATTS 2000 1", Gang, Kích thước 1 inch, Chiều dài 4 1/4 inch, Gắn ngang hoặc góc | CJ2FQR 4A814 2000 1 "-----€116.35
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van kiểm tra lưu lượng 2000S 3/4 Đồng mồ hôi 3/4 inch
€135.87 /đơn vị