Carol 2766 | Dây Dịch Vụ Soow Đen 16/4 50 Feet | 20py29 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CAROL 2766 Dây Dịch Vụ SOOW Đen 16/4 50 feet | AF6YRL 20PY29

CAROL 2766 Dây dịch vụ SOOW Đen 16/4 50 feet

Trong kho
Khoản mục: AF6YRL phần: 2766Tham chiếu chéo: 20PY29
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
€110.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây di động
Vật liệu dẫnCopper
Màu áoĐen
Vật liệu áo khoácCao su
Loại áo khoácỐI
Tối đa Amps10
Tối đa Vôn600
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.42 "
Số lượng dây dẫn4
Chiều dài ống chỉ50ft.
Mắc kẹt / rắnBị mắc kẹt
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 90 độ C
Màu dâyĐen, trắng, đỏ, xanh lá cây
Kích thước dây16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.66
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)25.65
Mã HS8544493080

Chi tiết sản phẩm:

  • Indoor / Outdoor (Trong nhà / Ngoài trời)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa AmpsDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Số lượng dây dẫnChiều dài ống chỉMàu dâyKích thước dâyGiá cả
CAROL 2766 Dây dịch vụ SOOW Đen 16/4 25 feet | AB4ZJJ 20PX91 2766100.42 "425ft.Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây16 AWG€48.39
CAROL 02763 Dây dịch vụ SOOW Đen 18/2 25 feet | AF6YHY 20PX82 02763100.345 "225ft.Đen, Trắng18 AWG€68.47
CAROL 02769 Dây dịch vụ SOOW Đen 18/3 25 feet | AF6YHZ 20PX83 02769100.365 "325ft.Đen, Trắng, Xanh18 AWG€77.14
CAROL 02770 Dây dịch vụ SOOW Đen 18/4 25 feet | AF6YJA 20PX84 0277070.39 "425ft.Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây18 AWG€105.04
CAROL 02722 Dây dịch vụ SOOW Đen 16/2 25 feet | AF6YPX 20PX89 02722130.37 "225ft.Đen, Trắng16 AWG€83.83
CAROL 2723 Dây dịch vụ SOOW Đen 14/2 25 feet | AF6YQC 20PX96 2723180.51 "225ft.Đen, Trắng14 AWG€105.62
CAROL 02768 Dây dịch vụ SOOW Đen 14/4 25 feet | AF6YQE 20PX98 02768150.575 "425ft.Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây14 AWG€84.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CAROL 2766 Dây dịch vụ SOOW Đen 16/4 50 feet
€110.95 /đơn vị