WATTS Van giảm áp nồi hơi 174A-Z3-T-100, đầu vào 2 inch, áp suất giảm 100 Psi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van giảm áp nồi hơi |
Vật liệu cơ thể | Gói Đồng |
Công suất xả | 9970000 btuh Ở 100 psi |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 2" |
Loại ren đầu vào | NPT |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Dẫn | Hiện tại |
Tối đa Nhiệt độ. | 250 độ. F |
Mfr. Loạt | 174A |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Kích thước ổ cắm | 2" |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Phạm vi áp | 30 đến 150 psi |
Giảm áp lực | 100 psi |
Mô hình | Công suất xả | Kích thước đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Kích thước ổ cắm | Giảm áp lực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174A-045 3/4 | - | 3 / 4 " | 250 độ F | - | 3 / 4 " | 45 psi | €406.17 | |
174A-030 3/4 | - | 3 / 4 " | 250 độ F | - | 3 / 4 " | 30 psi | €216.90 | |
174A-060 3/4 | - | 3 / 4 " | 250 độ F | - | 3 / 4 " | 60 psi | €320.08 | |
174A-65 1 1/4 | 3041000 btuh Ở 65 psi | 1 1 / 4 " | 250 độ. F | 49 psi | 1-1 / 4 " | 65 psi | €1,152.31 | |
174A-135 1 1/4 | 5758000 btuh Ở 135 psi | 1 1 / 4 " | 250 độ. F | 101 psi | 1-1 / 4 " | 135 psi | €1,152.31 | |
174A-35 1 1/2 | 2250000 btuh Ở 35 psi | 1 1 / 2 " | 250 độ. F | 25 psi | 1-1 / 2 " | 35 psi | €1,591.51 | |
174A-036 1 1/2 | 2310000 btuh Ở 36 psi | 1 1 / 2 " | 250 độ. F | 26 psi | 1-1 / 2 " | 36 psi | €1,591.51 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.