Cáp nguồn CHAINFLEX, tối đa 53 Amps
Phong cách | Mô hình | Màu dây | Vật liệu dẫn | Vật liệu áo khoác | Danh nghĩa Bên ngoài Dia. | Số lượng dây dẫn | Được che chắn / Không được che chắn | Chiều dài ống chỉ | Nhiệt độ. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CF30-60-04 | Màu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / Vàng | Đồng trần | PVC | 0.57 " | 4 | Không được che chắn | Cắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân | 23 độ đến 158 độ F | €14.12 | |
B | CF31-60-04-25 | Màu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / Vàng | Copper | PVC | 0.67 " | 4 | Bảo vệ | 25ft. | 23 độ đến 158 độ F | €362.25 | |
B | CF31-60-04 | Màu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / Vàng | Đồng trần | PVC | 0.67 " | 4 | Bảo vệ | Cắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân | 23 độ đến 158 độ F | €24.05 | |
A | CF30-60-04-100 | Màu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / Vàng | Copper | PVC | 0.57 " | 4 | Không được che chắn | 100ft. | 23 độ đến 158 độ F | €838.52 | |
C | CF34-60-04-1 | Màu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / Vàng | Copper | TPE | 0.55 " | 4 | Không được che chắn | 1ft. đến 1600ft. | -31 độ đến 194 độ F | €26.32 | |
D | CF35-60-04-1 | Màu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / Vàng | Copper | TPE | 0.61 " | 4 | Bảo vệ | 1ft. đến 1600ft. | -31 độ đến 194 độ F | €26.39 | |
A | CF30-60-04-25 | Màu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / Vàng | Copper | PVC | 0.57 " | 4 | Không được che chắn | 25ft. | 23 độ đến 158 độ F | €257.58 | |
B | CF31-60-04-100 | Màu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / Vàng | Copper | PVC | 0.67 " | 4 | Bảo vệ | 100ft. | 23 độ đến 158 độ F | €1,378.10 | |
E | CF300-60-01-1 | Copper | Copper | TPE | 0.28 " | 1 | Không được che chắn | 1ft. đến 1600ft. | -31 độ đến 194 độ F | €4.78 | |
F | CF310-60-01-1 | Copper | Copper | TPE | 0.3 " | 1 | Bảo vệ | 1ft. đến 1600ft. | -31 độ đến 194 độ F | €6.94 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Tấm bọt xốp Tấm Thanh và Tấm kho
- Bản lề cửa
- Tấm lót tay nhám
- Phụ kiện điều hòa không khí
- Đơn vị năng lượng
- Vinyl
- Lưỡi quạt và cánh quạt
- Thiết bị nâng / nhà để xe ô tô
- Piston / Khoang tiến bộ / Phun lăn
- Dụng cụ kiểm tra HVAC
- EMPIRE Bộ mở rộng thông hơi
- STENS Bộ chế hòa khí thay thế
- DAYTON Động cơ giảm tốc DC
- APPLETON ELECTRIC Đèn thí điểm
- PARKER Van xả nhanh
- THOMAS & BETTS Đầu nối Lug cơ học
- VERMONT GAGE NoGo Chuẩn chủ đề Gages, 1 7/16-12 Un
- SPEARS VALVES Van màng khí nén được kích hoạt bằng polyproplene cao cấp, ren SR, vòng chữ O EPDM
- IMPERIAL Van an toàn
- CONDOR Áo khoác có khả năng hiển thị cao, ANSI Loại 3