vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm áp nồi hơi WATTS 174A-65 1 1/2, đầu vào 1 1/2 inch, áp suất giảm 65 Psi | BP4UVJ 0276766

WATTS 174A-65 1 1/2 Van giảm áp nồi hơi, đầu vào 1 1/2 inch, áp suất giảm 65 Psi

Trong kho
Khoản mục: BP4UVJ phần: 174A-65 1 1/2Tham chiếu chéo: 0276766
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
€1,591.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp nồi hơi
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Công suất xả3660000 btuh Ở 65 psi
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào1 1 / 2 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnHiện tại
Tối đa Nhiệt độ.250 độ. F
Tối đa Áp lực công việc49 psi
Mfr. Loạt174A
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1-1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi áp30 đến 150 psi
Giảm áp lực65 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.42

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp nồi hơi, 1 1/2 inch đầu vào, 65 Psi giảm áp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất xảKích thước đầu vàoTối đa Nhiệt độ.Tối đa Áp lực công việcKích thước ổ cắmGiảm áp lựcGiá cả
Van giảm áp an toàn áp suất WATTS 174A-045 3/4, kích thước 3/4 inch, 45 psi, 875000 Btu | BP2VVV 162A21 174A-045 3/4-3 / 4 "250 độ F-3 / 4 "45 psi€406.17
Van giảm áp an toàn áp suất WATTS 174A-030 3/4, kích thước 3/4 inch, 30 psi, 650000 Btu | BP3CQU 162A20 174A-030 3/4-3 / 4 "250 độ F-3 / 4 "30 psi€216.90
Van giảm áp nồi hơi WATTS 174A-060 3/4, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 60 Psi | BP3MJK 0274547 174A-060 3/4-3 / 4 "250 độ F-3 / 4 "60 psi€320.08
Van giảm áp nồi hơi WATTS 174A-Z3-T-100, đầu vào 2 inch, áp suất giảm 100 Psi | BP3ZGZ 0279112 174A-Z3-T-1009970000 btuh Ở 100 psi2"250 độ. F-2"100 psi€2,448.83
RFQ
Van giảm áp nồi hơi WATTS 174A-65 1 1/4, đầu vào 1 1/4 inch, áp suất giảm 65 Psi | BP4NTA 0275830 174A-65 1 1/43041000 btuh Ở 65 psi1 1 / 4 "250 độ. F49 psi1-1 / 4 "65 psi€1,152.31
Van giảm áp nồi hơi WATTS 174A-135 1 1/4, đầu vào 1 1/4 inch, áp suất giảm 135 Psi | BP4NTB 0276054 174A-135 1 1/45758000 btuh Ở 135 psi1 1 / 4 "250 độ. F101 psi1-1 / 4 "135 psi€1,152.31
Van giảm áp nồi hơi WATTS 174A-35 1 1/2, đầu vào 1 1/2 inch, áp suất giảm 35 Psi | BP4NTC 0276349 174A-35 1 1/22250000 btuh Ở 35 psi1 1 / 2 "250 độ. F25 psi1-1 / 2 "35 psi€1,591.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 174A-65 1 1/2 Van giảm áp nồi hơi, đầu vào 1 1/2 inch, áp suất giảm 65 Psi
€1,591.51 /đơn vị