WATTS 152SS-3-15 Bộ điều chỉnh áp suất hơi 1/2, 3 đến 15 Psi, Kích thước 1/2 inch, Thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ điều chỉnh áp suất hơi |
Phạm vi PSI có thể điều chỉnh | 3 đến 15 Psi |
Phạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnh | 3 đến 15 psi |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 1 / 2 " |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 420 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 300 PSI |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Kích thước ổ cắm | 1 / 2 " |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Phong cách | Tiêu chuẩn |
Kiểu | kit |
Thiết kế van | Tiêu chuẩn |
Mô hình | Phạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnh | Vật liệu cơ thể | Kích thước đầu vào | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kích thước ổ cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152AT-003015 3/4 | - | Bàn là | 3 / 4 " | 20.7 Bar | 33 độ F | 3 / 4 " | €1,751.95 | |
152A-010030 1 1/4 | 10 đến 30 psi | Bàn là | 1 1 / 4 " | 200 PSI | 33 độ. F | 1-1 / 4 " | €2,682.18 | RFQ
|
152AT-030100 | 30 đến 100 psi | Bàn là | 2" | 300 PSI | 33 độ. F | 2" | €4,678.84 | RFQ
|
152AT-003015 1/2 | 3 đến 15 psi | Bàn là | 1 / 2 " | 300 PSI | 33 độ. F | 1 / 2 " | €1,456.14 | |
152AT-30140 3/4 | - | Bàn là | 3 / 4 " | 20.7 Bar | 33 độ F | 3 / 4 " | €1,751.95 | |
152AT-010050 | 10 đến 50 psi | Bàn là | 3 / 4 " | 300 PSI | 33 độ. F | 3 / 4 " | €1,751.95 | |
101033 | - | - | - | - | - | - | €1,635.25 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.