vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều chỉnh áp suất hơi nước WATTS 152A-SS 10-30, 10 đến 30 Psi, Kích thước 3/4 inch, Thép không gỉ | BP3EXC 0842090

WATTS Bộ điều chỉnh áp suất hơi nước 152A-SS 10-30, 10 đến 30 Psi, Kích thước 3/4 inch, Thép không gỉ

Trong kho
Sản phẩm: BP3EXC Model: 152A-SS 10-30Tham chiếu chéo: 0842090
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
€15,968.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh áp suất hơi
Phạm vi PSI có thể điều chỉnh10 đến 30 Psi
Phạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnh10 đến 30 psi
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.420 độ. F
Tối đa Áp lực công việc300 PSI
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ. F
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phong cáchTiêu chuẩn
Thiết kế vanTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95

Chi tiết sản phẩm:

Bộ điều chỉnh áp suất hơi, 10 đến 30 Psi, Kích thước 3/4 inch, Thép không gỉ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnhVật liệu cơ thểKích thước đầu vàoTối đa Áp lực công việcTối thiểu. Nhiệt độKích thước ổ cắmGiá cả
Bộ Điều Chỉnh Áp Suất Hơi Nước 152/003015 WATTS 3AT-4, 3 Đến 15 Psi, Kích Thước 3/4 Inch, Bàn Là | BP2PZH 0832132 152AT-003015 3/4-Bàn là3 / 4 "20.7 Bar33 độ F3 / 4 "€1,751.95
WATTS 152A-010030 1 1/4 Bộ điều chỉnh áp suất hơi nước, 10 đến 30 Psi, Kích thước 1 1/4 inch, Bàn là | BP2PZJ 0830960 152A-010030 1 1/410 đến 30 psiBàn là1 1 / 4 "200 PSI33 độ. F1-1 / 4 "€2,682.18
RFQ
Bộ Điều Chỉnh Áp Suất Hơi Nước WATTS 152AT-030100, 30 Đến 100 Psi, Kích Thước 2 Inch, Bàn Là | BP2PZK 0831012 152AT-03010030 đến 100 psiBàn là2"300 PSI33 độ. F2"€4,678.84
RFQ
Bộ Điều Chỉnh Áp Suất Hơi Nước 152/003015 WATTS 1AT-2, 3 Đến 15 Psi, Kích Thước 1/2 Inch, Bàn Là | BP2PZL 0832131 152AT-003015 1/23 đến 15 psiBàn là1 / 2 "300 PSI33 độ. F1 / 2 "€1,456.14
Bộ Điều Chỉnh Áp Suất Hơi Nước 152/30140 WATTS 3AT-4, 30 Đến 140 Psi, Kích Thước 3/4 Inch, Bàn Là | BP2PZM 0832133 152AT-30140 3/4-Bàn là3 / 4 "20.7 Bar33 độ F3 / 4 "€1,751.95
Bộ Điều Chỉnh Áp Suất Hơi Nước WATTS 152AT-010050, 10 Đến 50 Psi, Kích Thước 3/4 Inch, Bàn Là | BP2PZN 0832134 152AT-01005010 đến 50 psiBàn là3 / 4 "300 PSI33 độ. F3 / 4 "€1,751.95
Bộ Điều Chỉnh Áp Suất Hơi Nước WATTS 101033, Kích Thước 3/4 Inch, Thân Sắt | BP2PZP 0832140 101033------€1,635.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Bộ điều chỉnh áp suất hơi nước 152A-SS 10-30, 10 đến 30 Psi, Kích thước 3/4 inch, Thép không gỉ
€15,968.38 /đơn vị