Watts 152a 30-140 | Bộ Điều Chỉnh Áp Suất Hơi 3/4 Inch 30-140psi | 36ja86 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐỒNG HỒ 152A 30-140 Điều chỉnh áp suất hơi 3/4 inch 30-140psi | AH6VXV 36JA86

WATTS Bộ điều chỉnh áp suất hơi 152A 30-140 3/4 inch 30-140psi

Trong kho
Khoản mục: AH6VXV phần: 152A 30-140Tham chiếu chéo: 36JA86
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
€1,616.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuy trình điều chỉnh áp suất hơi
Kiểu kết nốiFNPT
Chiều cao8 15 / 16 "
Chiều dài6"
Vật chấtBàn là
Max. Sức ép200 psi
Tối đa Nhiệt độ.300 độ F
Kích thước đường ống3 / 4 "
Phạm vi điều chỉnh áp suất30 đến 140 psi
LọcKhông
Loại vanCông suất trung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.86
Chiều cao tàu (cm)23.37
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
ĐỒNG HỒ 152A Bộ điều chỉnh áp suất hơi 30-140 1/2 Inch 30-140psi | AH6VXR 36JA83 152A 30-1408 15 / 16 "6"1 / 2 "€1,319.17
ĐỒNG HỒ 152A Bộ điều chỉnh áp suất hơi 30-140 1 Inch 30-140psi | AH6VXY 36JA89 152A 30-1409 11 / 16 "7.5 "1"€2,110.74
ĐỒNG HỒ 152A 30-140 Điều chỉnh áp suất hơi 1-1 / 4 Inch 30-140psi | AH6VYB 36JA92 152A 30-1409 11 / 16 "7.5 "1.25 "€2,795.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Bộ điều chỉnh áp suất hơi 152A 30-140 3/4 inch 30-140psi
€1,616.92 /đơn vị