Watts 1" Lfwds-sp-r | Ngắt máy dò nước không chì 1 inch | 31cd81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐỒNG HỒ 1 Ngắt dò nước không chì LFWDS-SP-R Ngắt 1 In. | AG2AXM 31CD81

WATTS Ngắt đầu dò nước không chì 1" LFWDS-SP-R 1 inch.

Trong kho
Khoản mục: AG2AXM phần: 1 "LFWDS-SP-RTham chiếu chéo: 31CD81
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
€1,113.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt máy dò nước không chì
amps70
Kết nốiFNPT
Chiều cao4.125 "
Hz60
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.210 Degrees
Kích thước máy1"
KiểuPhi công đứng, Chỉ tay phải
UPC098268065787
điện áp120
Chiều rộng3.88 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.45
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)28.26
Chiều rộng tàu (cm)28.26
Mã HS8481809025

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyKiểuChiều rộngGiá cả
WATTS 3/4 "LFWDS-SP-R Ngắt máy dò nước không chì 3/4 In. | AG2AXK 31CD79 3/4 "LFWDS-SP-R3 / 4 "Phi công đứng, Chỉ tay phải3.62 "€935.63
ĐỒNG HỒ 1 "LFWDS-SP-L Ngắt dò nước không chứa chì 1 In. | AG2AXL 31CD80 1 "LFWDS-SP-L1"Phi công đứng, Chỉ tay trái3.88 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Ngắt đầu dò nước không chì 1" LFWDS-SP-R 1 inch.
€1,113.76 /đơn vị