WATTS Ngắt đầu dò nước không chì 1" LFWDS-SP-L 1 In.
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt máy dò nước không chì |
amps | 70 |
Kết nối | FNPT |
Chiều cao | 4.125 " |
Hz | 60 |
Max. Sức ép | 150 psi |
Tối đa Nhiệt độ. | 210 Degrees |
Kích thước máy | 1" |
Kiểu | Phi công đứng, Chỉ tay trái |
điện áp | 120 |
Chiều rộng | 3.88 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.97 |
Chiều dài tàu (cm) | 28.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 28.26 |
Mã HS | 8481809025 |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước máy | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4 "LFWDS-SP-R | 3 / 4 " | Phi công đứng, Chỉ tay phải | 3.62 " | €935.63 | ||
1 "LFWDS-SP-R | 1" | Phi công đứng, Chỉ tay phải | 3.88 " | €1,113.76 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.