Watts 1/4 Lftc | Kiểm Tra Gà Trống 1/4 Inch Mnpt Không Chì | 30uk46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS 1/4 LFTC Test Cock 1/4 inch Mnpt Chì Miễn phí | AF9TKQ 30UK46

WATTS Gà trống thử nghiệm 1/4 LFTC 1/4 inch Mnpt không chì

Trong kho
Khoản mục: AF9TKQ phần: 1/4 LFTCTham chiếu chéo: 30UK46
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
€127.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra con gà trống
Tuân thủNSF miễn phí
Kiểu kết nốiMNPT
Chiều dài1.75 "
Vật chấtHợp kim đồng silicon
Max. Sức ép175 psi
Kích thước máy1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi33 độ đến 180 độ F
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8481801085

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMụcChiều dàiVật chấtMax. Sức épKích thước máyChiều rộngGiá cả
ĐỒNG HỒ 909 AGC Khoảng cách không khí 3/4 đến 1 inch Npt Sử dụng với Series 909 | AB2BGE 1KYA3 909 ĐHCĐNPTLỗ hổng không khí4.875 "Gang thep140 psi3/4 "đến 1"3.25 "€184.20
WATTS 4 909 AGK Khoảng cách không khí 4 đến 6 inch Npt Sử dụng với Series 909 | AB2BHE 1KYE4 4 909 TUỔINPTLỗ hổng không khí9.625 "Gang thep140 psi4 "thành 6"6.38 "€572.00
ĐỒNG HỒ 909 AGA Khoảng cách không khí 1/4 đến 1/2 inch Sử dụng với Series 909 | AB2BHH 1KYE8 909 AGANPTLỗ hổng không khí3.125 "Gang thep140 psi1/4 "đến 1/2"2.38 "€155.39
ĐỒNG HỒ 909 AGF Khoảng cách không khí 1-1 / 4 đến 3 inch Sử dụng với Series 909 | AB2BHK 1KYF1 909 AGFNPTLỗ hổng không khí6.75 "Gang thep140 psi1-1 / 4 "đến 3"4.38 "€310.34
WATTS 957-AG Khoảng cách không khí 2-1 / 2 đến 10 inch Sử dụng với Series 957 | AB3BFL 1RCX9 / 111764 957-AGNPTLỗ hổng không khí10.187 "Gang thep140 psi2-1 / 2 "đến 10"7.5 "€457.34
ĐỒNG HỒ 909 AGK 4-6 8-10 M1 Khoảng cách không khí 3 inch Npt Sử dụng với Series 909 | AE7WDN 6AUX0 909 TUỔI 4-6 8-10 M1NPTLỗ hổng không khí9.625 "Gang thep175 psi3"6.38 "€713.24
WATTS 909 AGM 8-10 909 Air Gap 4 inch Npt Sử dụng với Series 909 | AE7WDP 6AUX1 909 ĐẠI CƯƠNG 8-10 909NPTLỗ hổng không khí11.25 "Gang thep175 psi4mm7.38 "€880.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Gà trống thử nghiệm 1/4 LFTC 1/4 inch Mnpt không chì
€127.06 /đơn vị