vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐỒNG HỒ 909 AGF Khoảng cách không khí 1-1 / 4 đến 3 inch Sử dụng với Series 909 | AB2BHK 1KYF1

WATTS 909 AGF Air Gap 1-1/4 To 3 Inch Sử dụng Với Dòng 909

Trong kho
Khoản mục: AB2BHK phần: 909 AGFTham chiếu chéo: 1KYF1
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
€310.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLỗ hổng không khí
Kiểu kết nốiNPT
Chiều dài6.75 "
Vật chấtGang thep
Max. Sức ép140 psi
Kích thước máy1-1 / 4 "đến 3"
Chiều rộng4.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.87
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)20.57
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMụcChiều dàiVật chấtMax. Sức épKích thước máyChiều rộngGiá cả
ĐỒNG HỒ 909 AGC Khoảng cách không khí 3/4 đến 1 inch Npt Sử dụng với Series 909 | AB2BGE 1KYA3 909 ĐHCĐNPTLỗ hổng không khí4.875 "Gang thep140 psi3/4 "đến 1"3.25 "€184.20
WATTS 4 909 AGK Khoảng cách không khí 4 đến 6 inch Npt Sử dụng với Series 909 | AB2BHE 1KYE4 4 909 TUỔINPTLỗ hổng không khí9.625 "Gang thep140 psi4 "thành 6"6.38 "€572.00
ĐỒNG HỒ 909 AGA Khoảng cách không khí 1/4 đến 1/2 inch Sử dụng với Series 909 | AB2BHH 1KYE8 909 AGANPTLỗ hổng không khí3.125 "Gang thep140 psi1/4 "đến 1/2"2.38 "€155.39
WATTS 957-AG Khoảng cách không khí 2-1 / 2 đến 10 inch Sử dụng với Series 957 | AB3BFL 1RCX9 / 111764 957-AGNPTLỗ hổng không khí10.187 "Gang thep140 psi2-1 / 2 "đến 10"7.5 "€457.34
ĐỒNG HỒ 909 AGK 4-6 8-10 M1 Khoảng cách không khí 3 inch Npt Sử dụng với Series 909 | AE7WDN 6AUX0 909 TUỔI 4-6 8-10 M1NPTLỗ hổng không khí9.625 "Gang thep175 psi3"6.38 "€713.24
WATTS 909 AGM 8-10 909 Air Gap 4 inch Npt Sử dụng với Series 909 | AE7WDP 6AUX1 909 ĐẠI CƯƠNG 8-10 909NPTLỗ hổng không khí11.25 "Gang thep175 psi4mm7.38 "€880.77
ĐỒNG HỒ RK-SAE-TC 1/8 SAE Test Cock 1/8 inch Sử dụng với Rk-sae-tc | AE7WDT 6AUY0 RK-SAE-TC 1/8 SAESAEKiểm tra con gà trống11.25 "Gói Đồng-1 / 8 "7.38 "€16.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 909 AGF Air Gap 1-1/4 To 3 Inch Sử dụng Với Dòng 909
€310.34 /đơn vị