Watts 1/2 Lf 1170-us | Van trộn đồng thau 0.5 đến 23 Gpm | 5dmf4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS 1/2 LF 1170-US Van trộn đồng thau 0.5 đến 23 Gpm | AE3JGA 5DMF4

WATTS 1/2 LF 1170-US Van trộn đồng thau 0.5 đến 23 Gpm

Trong kho
Khoản mục: AE3JGA phần: 1/2 LF 1170-USTham chiếu chéo: 5DMF4
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
€264.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan trộn
Vật liệu cơ thểThau
Tốc độ dòng0.5 đến 23 gpm
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Nhiệt độ đầu vào (Lạnh)40 độ đến 85 độ F
Nhiệt độ đầu vào (Nóng)120 độ đến 200 độ F
Loại đầu vàohàn
Max. Sức ép150 psi
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmhàn
Chiều cao tổng thể5.437 "
Chiều rộng tổng thể4.875 "
Nhiệt độ. Phạm vi90 độ đến 160 độ F
UPC098268517026

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.85
Chiều cao tàu (cm)6.99
Chiều dài tàu (cm)15.88
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8481801050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viTốc độ dòngKích thước đầu vàoLoại đầu vàoKích thước ổ cắmLoại ổ cắmChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
WATTS 1/2 LF1170M2-PEX Van trộn Đồng thau 23 Gpm Chiều cao 5-9 / 16 inch | AA7EGE 15W072 1/2 LF1170M2-PEX90 độ đến 160 độ F23 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT5 9 / 16 "5.25 "€287.03
ĐỒNG HỒ 3/4 LF MMV-US Van trộn đồng thau 0.5 đến 20 Gpm | AE3JFX 5DMF1 3/4 LF MMV-Mỹ80 độ đến 120 độ F0.5 đến 20 gpm3 / 4 "hàn3 / 4 "hàn5.437 "4.875 "€274.52
ĐỒNG HỒ 1/2 LF 1170-UT-2 1/2 "Van trộn Đồng thau 0.5 đến 23 Gpm 150 Psi | AE3JFY 5DMF2 1/2 LF 1170-UT-2 1/2 "90 độ đến 160 độ F0.5 đến 23 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT5.437 "4.875 "€274.65
ĐỒNG HỒ 3/4 LF 1170-US Van trộn đồng thau 0.5 đến 23 Gpm | AE3JGB 5DMF5 3/4 LF 1170-Mỹ90 độ đến 160 độ F0.5 đến 23 gpm3 / 4 "hàn3 / 4 "hàn5.437 "4.875 "€299.09
ĐỒNG HỒ 1/2 LF MMV-PEX Van trộn bằng đồng thau 20 Gpm ở 125 Psi | AE3JGC 5DMF7 1/2 LF MMV-PEX80 độ đến 120 độ F20 gpm ở 125 psi1 / 2 "PEX1 / 2 "PEX5 9 / 16 "5.25 "€253.31
ĐỒNG HỒ 3/4 LF MMV-PEX Van trộn bằng đồng 20 Gpm ở 125 Psi | AE3JGD 5DMF8 3/4 LF MMV-PEX80 độ đến 120 độ F20 gpm ở 125 psi3 / 4 "PEX3 / 4 "PEX5 11 / 16 "5.5 "€220.16
ĐỒNG HỒ 1 LF MMV-PEX Van trộn bằng đồng thau 20 Gpm ở 125 Psi | AE3JGE 5DMF9 1 LF MMV-PEX80 độ đến 120 độ F20 gpm ở 125 psi1"PEX1"PEX5.875 "5.875 "€209.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 1/2 LF 1170-US Van trộn đồng thau 0.5 đến 23 Gpm
€264.30 /đơn vị