Watts 1 1/2 740-075 | Van Giảm Áp An Toàn 1-1/2 X 2 Inch 75 Psi | 26x157 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐỒNG HỒ 1 1/2 740-075 Van giảm áp an toàn 1-1 / 2 x 2 Inch 75 Psi | AB8QYU 26X157

WATTS 1 1/2 740-075 Van xả an toàn 1-1/2 x 2 Inch 75 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB8QYU phần: 1 1/2 740-075Tham chiếu chéo: 26X157
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
€878.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả an toàn
Vật liệu cơ thểBàn là
BtuH5,909,000
Chất liệu đĩasilicone
Áp suất đặt nhà máy75 psi
Kích thước đầu vào1.5 "
Loại đầu vàoFNPT
Kích thước ổ cắm2"
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể9.25 "
Chiều dài tổng thể5.25 "
Phạm vi áp30 đến 75 psi
Chất liệu ghếGói Đồng
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kiểm tra Lever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)16.26
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)25.15
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểBtuHChất liệu đĩaChất liệu ghếChất liệu lò xoÁp suất đặt nhà máyKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmGiá cả
ĐỒNG HỒ 3/4 740-050 Van giảm áp an toàn 3/4 x 1 inch 50psi Sắt | AB8QYL 26X150 3 / 4 740-0503"1,352,000siliconeGói ĐồngThép không gỉ50 psi3 / 4 "1"€225.55
ĐỒNG HỒ 3/4 740-075 Van giảm áp an toàn 3/4 x 1 inch 75 Psi Sắt | AB8QYM 26X151 3 / 4 740-0753"1,886,000siliconeGói ĐồngThép không gỉ75 psi3 / 4 "1"€235.32
ĐỒNG HỒ 1 740-050 Van giảm áp an toàn 1 x 1-1 / 4 Inch 50 Psi | AB8QYN 26X152 1 740-0503.5 "1,899,000siliconeGói ĐồngThép không gỉ50 psi1"1.25 "€406.26
ĐỒNG HỒ 1 740-075 Van giảm áp an toàn 1 x 1-1 / 4 Inch 75 Psi | AB8QYP 26X153 1 740-0753.5 "2,649,000siliconeGói ĐồngThép không gỉ75 psi1"1.25 "€429.92
ĐỒNG HỒ 1 1/4 740-050 Van giảm áp an toàn 1-1 / 4 x 1-1 / 2 Inch 50psi | AB8QYQ 26X154 1 1/4 740-0504.625 "3,075,000siliconeGói ĐồngThép không gỉ50 psi1.25 "1.5 "€637.43
ĐỒNG HỒ 1 1/4 740-075 Van giảm áp an toàn 1-1 / 4 x 1-1 / 2 Inch 75psi | AB8QYR 26X155 1 1/4 740-0754.625 "4,285,000siliconeGói ĐồngThép không gỉ75 psi1.25 "1.5 "€638.30
ĐỒNG HỒ 1 1/2 740-050 Van giảm áp an toàn 1-1 / 2 x 2 Inch 50 Psi | AB8QYT 26X156 1 1/2 740-0505.25 "4,237,000siliconeGói ĐồngThép không gỉ50 psi1.5 "2"€904.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 1 1/2 740-075 Van xả an toàn 1-1/2 x 2 Inch 75 Psi
€878.68 /đơn vị