WATTS LF777S-40 Bộ lọc 3 chữ Y, đầu vào 3 inch, đầu ra 3 inch, kích thước màn hình 40 lưới
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc Y |
Vật liệu cơ thể | Hợp kim silicon đồng đúc không chì |
Mẫu cơ thể | Wye |
Phong cách cơ thể | Wye |
Chất liệu ngoài | Hợp kim silicon đồng đúc không chì |
Loại bìa | Khai thác bằng phích cắm đóng |
Vật liệu đệm | EPDM |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 3" |
Loại ren đầu vào | NPT |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Dẫn | Không có mặt |
Mfr. Loạt | LF777S |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Kích thước ổ cắm | 1 1 / 2 " |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Loại nắp đậy | Khai thác bằng phích cắm đóng |
Chất liệu màn hình | Thép không gỉ |
Kích thước màn hình | Lưới 40 |
Lọc | Wye |
Mô hình | Chất liệu ngoài | Kích thước đầu vào | Kích thước ổ cắm | Loại nắp đậy | Kích thước màn hình | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LF777SM1-60 1 1/4 | Hợp kim silicon đồng đúc không chì | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | Khai thác bằng phích cắm đóng | 60 LƯỚI | €380.39 | |
LF777SM1-100 1 1/4 | Hợp kim silicon đồng đúc không chì | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | Khai thác bằng phích cắm đóng | 100 LƯỚI | €380.39 | |
LF777SM1-40 1 1/4 | Hợp kim silicon đồng đúc không chì | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | Khai thác bằng phích cắm đóng | Lưới 40 | €380.39 | |
LF777SM1-60 1 1/2 | Hợp kim silicon đồng đúc không chì | 1 1 / 2 " | 1" | Khai thác bằng phích cắm đóng | 60 LƯỚI | €422.84 | |
LF777SM1-100 1 1/2 | Hợp kim silicon đồng đúc không chì | 1 1 / 2 " | 1" | Khai thác bằng phích cắm đóng | 100 LƯỚI | €422.84 | |
LF777S-40 1 1/2 | Hợp kim silicon đồng đúc không chì | 1 1 / 2 " | 1" | Khai thác bằng phích cắm đóng | Lưới 40 | €422.84 | |
LF777SM1-80 1 1/2 | Hợp kim silicon đồng đúc không chì | 1 1 / 2 " | 1" | Khai thác bằng phích cắm đóng | Lưới 80 | €422.84 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.