Boston Gear Ss82-k | Bộ bánh răng côn xoắn ốc | 3zp67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ bánh răng côn xoắn BOSTON GEAR SS82-K | AD3JXZ 3ZP67

BOSTON GEAR Bộ bánh răng côn xoắn ốc SS82-K

Trong kho
Khoản mục: AD3JXZ phần: SS82-KTham chiếu chéo: 3ZP67
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
€546.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh răng xoắn ốc
Nhóm tuổiNgười lớn
Đường kính lỗ khoan.1.25 "
MàuGói Bạc
Đối mặt0.71 "
Giới TínhUnisex
Đường kính trung tâm.2.88 "
Phép chiếu qua Hub (In.)1.06
Bàn phímN
Vật chấtThép
Số răng34
Pitch8
Đường kính quảng cáo.4.25 "
Góc áp suất (Độ)20
SetcrewN
UPC781711091548

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.07
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8483409000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Đối mặtĐường kính trung tâm.Số răngPitchĐường kính quảng cáo.Giá cả
Bộ bánh răng côn xoắn BOSTON GEAR SS102-K | AD3JXW 3ZP62 SS102-K1"0.57 "2"34103.4 "€365.12
Bộ bánh răng côn xoắn BOSTON GEAR SS142-K | AD3JXX 3ZP64 SS142-K0.625 "0.31 "1.38 "26141.86 "€298.33
Bộ bánh răng côn xoắn BOSTON GEAR SS302-K | AD3JXY 3ZP66 SS302-K0.25 "0.14 "0.75 "26300.87 "€186.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BOSTON GEAR Bộ bánh răng côn xoắn ốc SS82-K
€546.29 /đơn vị