Walter Mc326.19.1w4d406 | Cacbua cuối Mill Tialn Đường kính 19-1 / 2 inch | 35rh24 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WALTER MC326.19.1W4D406 Máy nghiền cacbua Tialn Đường kính 19-1 / 2 inch | AG6DKR 35RH24

WALTER TOOLS MC326.19.1W4D406 Máy nghiền cuối cacbua Tialn Đường kính 19-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AG6DKR phần: MC326.19.1W4D406Tham chiếu chéo: 35RH24
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
€406.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Bán kính góc0.16 "
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúc kiểu MillBán kính góc
Kết thúcTiAlN
LớpWK40TF
Helix Angle50 Degrees
Chiều dài cắt1.5 "
Vật chấtCacbua
Phay Dia.19-1 / 2 "
Cổ Dia.0.75mm
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể4"
Chân Địa.3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu đơn / Đầu đôi (Đầu đơn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểBán kính gócKết thúcChân Địa.LớpHelix AngleChiều dài cắtCổ Dia.Giá cả
CÔNG CỤ WALTER MC326.3.18A4LC Máy nghiền cuối cacbua Tialn Đường kính 3-11 / 64 inch | AG6DKK 35RH50 MC326.3.18A4LC3"-TiAlN1 / 4 "WK40TF50 Degrees1 / 2 "0.12mm€86.35
CÔNG CỤ WALTER MC326.4.76A4LC Máy nghiền cuối cacbua Tialn Đường kính 4-46 / 64 inch | AG6DKL 35RH51 MC326.4.76A4LC3"-TiAlN1 / 4 "WK40TF50 Degrees5 / 8 "0.18mm€86.35
CÔNG CỤ WALTER MC326.9.53A4LC Máy nghiền cuối cacbua Tialn Đường kính 9-1 / 2 inch | AG6DKN 35RH53 MC326.9.53A4LC3.25 "-TiAlN3 / 8 "WK40TF50 Degrees7 / 8 "0.36mm€131.93
CÔNG CỤ WALTER MC326.12.7W4D305 Máy nghiền cacbua Tialn Đường kính 12-45 / 64 inch | AG6DKP 35RH22 MC326.12.7W4D3053.5 "0.12 "TiAlN1 / 2 "WK40TF50 Degrees1"0.50mm€182.34
CÔNG CỤ WALTER MC326.6.35W4D102 Máy nghiền cacbua Tialn Đường kính 6-29/64 Inch | AG6DKQ 35RH23 MC326.6.35W4D1023"0.04 "TiAlN3 / 8 "WK40TF50 Degrees3 / 4 "0.25mm€89.64
CÔNG CỤ WALTER MC326.19.1W4D318 Máy nghiền cacbua Tialn Đường kính 19-1 / 2 inch | AG6DKT 35RH25 MC326.19.1W4D3184"0.12 "TiAlN3 / 4 "WK40TF50 Degrees1.5 "0.75mm€406.27
CÔNG CỤ WALTER MC326.9.53W4D203 Máy nghiền cacbua Tialn Đường kính 19-1 / 2 inch | AG6DKU 35RH26 MC326.9.53W4D2033"0.08 "TiAlN3 / 8 "WK40TF50 Degrees7 / 8 "0.38mm€137.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS MC326.19.1W4D406 Máy nghiền cuối cacbua Tialn Đường kính 19-1 / 2 inch
€406.27 /đơn vị