Walter Mc326-04.0a3l100 | Cacbua cuối Mill Tialn 4 inch Dia. | 35rh64 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WALTER MC326-04.0A3L100 Máy nghiền cacbua TiAlN Đường kính 4 inch | AH4ZAR 35RH64

WALTER TOOLS MC326-04.0A3L100 Máy nghiền cacbua TiAlN Đường kính 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH4ZAR phần: MC326-04.0A3L100Tham chiếu chéo: 35RH64
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
€100.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGóc bán kính cuối Mill
Bán kính góc0.02 "
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúc kiểu MillBán kính góc
Kết thúcTiAlN
LớpWK40TF
Helix Angle50 Degrees
Chiều dài cắt7 / 16 "
Vật chấtCacbua
Phay Dia.4.00mm
Cổ Dia.0.48mm
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2.25 "
Chân Địa.15 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.95
Chiều dài tàu (cm)5.72
Chiều rộng tàu (cm)0.95
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính gócChiều dài cắtCổ Dia.Số lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG CỤ WALTER MC326-16.0W4L200C Máy nghiền cacbua cuối 16mm 4 FL CR SGL End CC | AH4ZAT 35RK70 MC326-16.0W4L200C0.08 "5 / 8 "0.60mm44.5 "5 / 8 "€351.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS MC326-04.0A3L100 Máy nghiền cacbua TiAlN Đường kính 4 inch
€100.38 /đơn vị