vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS H8082228-16-1.5 Solid Carbide End Mill Tax Coated 6 Flutes 0.63mm | AG3AJF 32PX04

WALTER TOOLS H8082228-16-1.5 Solid Carbide End Mill Tax Coated 6 Flutes 0.63mm

Trong kho
Khoản mục: AG3AJF phần: H8082228-16-1.5Tham chiếu chéo: 32PX04
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
€364.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Bán kính góc1.50mm
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtPhi trung tâm
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúc kiểu MillMũi to, mũi tròn, mũi chú hề
Kết thúcTAX tráng
LớpHiệu suất cao
Helix Angle50 Degrees
Chiều dài cắt1.26mm
Vật chấtCacbua
Phay Dia.0.63mm
Cổ Dia.0.63mm
Chiều dài cổ3.62mm
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể3.62mm
Chân Địa.0.63mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)2.49
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.49
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu đơn / Đầu đôi (Đầu đơn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cổBán kính gócLoại cắtSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Loại thứ nguyênKết thúcGiá cả
CÔNG CỤ WALTER AH3021138-1/2 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 1/2 inch Chiều dài 3 inch | AG2ZDF 32PL31 AH3021138-1 / 23"-Phi trung tâm63"1 / 2 "Inch phân sốTAX tráng€54.74
CÔNG CỤ WALTER AH3021138-1/4 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 1/4 inch 6 sáo | AG2ZDG 32PL32 AH3021138-1 / 42.5 "-Phi trung tâm62.5 "1 / 4 "Inch phân sốTAX tráng€23.77
CÔNG CỤ WALTER AH3021138-1/8 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 1/8 inch 4 sáo | AG2ZDH 32PL33 AH3021138-1 / 82.5 "-Phi trung tâm42.5 "1 / 4 "Inch phân sốTAX tráng€83.09
CÔNG CỤ WALTER AH3021138-3/16 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 3/16 inch 5 sáo | AG2ZDJ 32PL34 AH3021138-3 / 162.5 "-Phi trung tâm52.5 "1 / 4 "Inch phân sốTAX tráng€86.14
CÔNG CỤ WALTER AH3021138-3/8 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 3/8 inch 6 sáo | AG2ZDL 32PL36 AH3021138-3 / 83"-Phi trung tâm63"3 / 8 "Inch phân sốTAX tráng€40.36
CÔNG CỤ WALTER AH3021138-5/16 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 5/16 inch 6 sáo | AG2ZDM 32PL37 AH3021138-5 / 163"-Phi trung tâm63"3 / 8 "Inch phân sốTAX tráng€31.04
CÔNG CỤ WALTER AH3021138-5/8 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 5/8 inch 6 sáo | AG2ZDN 32PL38 AH3021138-5 / 83.5 "-Phi trung tâm63.5 "5 / 8 "Inch phân sốTAX tráng€89.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS H8082228-16-1.5 Solid Carbide End Mill Tax Coated 6 Flutes 0.63mm
€364.75 /đơn vị