Walter Ah3021138-5/8 | Máy nghiền cacbua rắn cuối đường kính 5/8 inch 6 sáo | 32pl38 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WALTER AH3021138-5/8 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 5/8 inch 6 sáo | AG2ZDN 32PL38

WALTER TOOLS AH3021138-5/8 Máy nghiền cacbua rắn Đường kính 5/8 inch 6 me

Trong kho
Khoản mục: AG2ZDN phần: AH3021138-5 / 8Tham chiếu chéo: 32PL38

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€179.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtPhi trung tâm
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúc kiểu MillSquare
Kết thúcTAX tráng
LớpHiệu suất cao
Helix Angle50 Degrees
Chiều dài cắt1.25 "
Vật chấtCacbua
Phay Dia.5 / 8 "
Cổ Dia.5 / 8 "
Chiều dài cổ3.5 "
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể3.5 "
Chân Địa.5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.49
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.49
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu đơn / Đầu đôi (Đầu đơn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cổBán kính gócLoại cắtSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Loại thứ nguyênKết thúcGiá cả
CÔNG CỤ WALTER AH3021138-1/2 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 1/2 inch Chiều dài 3 inch | AG2ZDF 32PL31 AH3021138-1 / 23"-Phi trung tâm63"1 / 2 "Inch phân sốTAX tráng€109.49
CÔNG CỤ WALTER AH3021138-1/4 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 1/4 inch 6 sáo | AG2ZDG 32PL32 AH3021138-1 / 42.5 "-Phi trung tâm62.5 "1 / 4 "Inch phân sốTAX tráng€47.53
CÔNG CỤ WALTER AH3021138-1/8 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 1/8 inch 4 sáo | AG2ZDH 32PL33 AH3021138-1 / 82.5 "-Phi trung tâm42.5 "1 / 4 "Inch phân sốTAX tráng€83.46
CÔNG CỤ WALTER AH3021138-3/16 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 3/16 inch 5 sáo | AG2ZDJ 32PL34 AH3021138-3 / 162.5 "-Phi trung tâm52.5 "1 / 4 "Inch phân sốTAX tráng€86.60
CÔNG CỤ WALTER AH3021138-3/8 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 3/8 inch 6 sáo | AG2ZDL 32PL36 AH3021138-3 / 83"-Phi trung tâm63"3 / 8 "Inch phân sốTAX tráng€80.71
CÔNG CỤ WALTER AH3021138-5/16 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 5/16 inch 6 sáo | AG2ZDM 32PL37 AH3021138-5 / 163"-Phi trung tâm63"3 / 8 "Inch phân sốTAX tráng€76.31
CÔNG CỤ WALTER AH4046918-1/32-0.156 Máy nghiền cacbua rắn cuối 1/32" Đường kính 2-1/2" Chiều dài | AG2ZEF 32PL82 AH4046918-1 / 32-0.1562.5 "5 / 32 "Trung tâm22.5 "1 / 8 "Inch phân sốTAX tráng€55.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS AH3021138-5/8 Máy nghiền cacbua rắn Đường kính 5/8 inch 6 me
€179.47 /đơn vị