Walter F4238.n6.040.z03.57 | Dao phay có thể lập chỉ mục 44w764 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS F4238.N6.040.Z03.57 Dao phay có thể lập chỉ mục F4238n6040z0357 | AD6DTK 44W764

WALTER TOOLS F4238.N6.040.Z03.57 Dao phay có thể lập chỉ mục F4238n6040z0357

Trong kho
Mặt hàng: AD6DTK phần: F4238.N6.040.Z03.57Tham chiếu chéo: 44W764
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
€2,333.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phay có thể lập chỉ mục
Loại cạnh cắtCacbua
Chiều dài cắt2.795 "
đường kính1.968 "
Chèn vítIP FS1453 Torx 15
Tay trái / tay phảiĐúng
Vật chấtTất cả ISO
Danh phápF4238.N6.040.Z03.57
Số lượng Chèn bắt buộc15
Chiều dài tổng thể4.803 "
Chân Địa.NCT 80 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.08
Chiều cao tàu (cm)20.02
Chiều dài tàu (cm)7.82
Chiều rộng tàu (cm)7.82
Mã HS8466100130
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cắtđường kínhChèn vítDanh phápSố lượng Chèn bắt buộcChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
WALTER TOOLS F4238.N8.040.Z03.57 Dao phay có thể lập chỉ mục F4238n8040z0357 | AD6CXH 44W160 F4238.N8.040.Z03.571.693 "2.48 "IP FS1457 Torx 9F4238.N8.040.Z03.57202.755 "3.15€2,331.80
WALTER TOOLS F4238.N8.050.Z03.71 Dao phay có thể lập chỉ mục F4238n8050z0371 | AD6DTL 44W765 F4238.N8.050.Z03.713.346 "2.48 "IP FS1453 Torx 15F4238.N8.050.Z03.71245.354 "NCT 80 "€2,831.99
WALTER TOOLS F4238.N8.063.Z04.85 Dao phay có thể lập chỉ mục F4238n8063z0485 | AD6DTM 44W766 F4238.N8.063.Z04.853.898 "3.15 "IP FS1453 Torx 15F4238.N8.063.Z04.85355.905 "NCT 80 "€3,805.74
WALTER TOOLS F4238.N8.080.Z05.99 Dao phay có thể lập chỉ mục F4238n8080z0599 | AD6DTN 44W767 F4238.N8.080.Z05.991.063 "2.48 "IP FS1453 Torx 15F4238.N8.080.Z05.99163.346 "3.15€4,936.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F4238.N6.040.Z03.57 Dao phay có thể lập chỉ mục F4238n6040z0357
€2,333.14 /đơn vị