Walter F4053.bn32.125.z06.04r | Dao phay có thể lập chỉ mục 44w741 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS F4053.BN32.125.Z06.04R Máy cắt phay có thể lập chỉ mục F4053bn32125z0604r | AD6DRQ 44W741

WALTER TOOLS F4053.BN32.125.Z06.04R Dao phay có thể lập chỉ mục F4053bn32125z0604r

Trong kho
Khoản mục: AD6DRQ phần: F4053.BN32.125.Z06.04RTham chiếu chéo: 44W741
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
€2,465.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phay có thể lập chỉ mục
Khoan1.575 "
Loại cạnh cắtCacbua
Chiều dài cắt0.157 "
đường kính6.299 "
Chèn vítIP FS2076 Torx 6
Tay trái / tay phảiĐúng
Vật chấtTất cả ISO
Danh phápF4053.BN32.125.Z06.04R
Số lượng Chèn bắt buộc16
Chiều dài tổng thể1.968 "
Chân Địa.1.26

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.57
Chiều cao tàu (cm)8.51
Chiều dài tàu (cm)18.01
Chiều rộng tàu (cm)18.01
Mã HS8466100130
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.KhoanChiều dài cắtđường kínhChèn vítDanh phápSố lượng Chèn bắt buộcChiều dài tổng thểGiá cả
CÔNG CỤ WALTER F4053.B27.080.Z04.04 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4053b27080z0404 | AD6DDE 44W330 F4053.B27.080.Z04.041.0631.26 "0.157 "3.937 "IP FS2076 Torx 6F4053.B27.080.Z04.04100.236 "€1,530.93
CÔNG CỤ WALTER F4053.B32.100.Z05.04 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4053b32100z0504 | AD6DDF 44W331 F4053.B32.100.Z05.041.261.575 "0.157 "4.921 "IP FS2076 Torx 6F4053.B32.100.Z05.04120.236 "€1,829.06
CÔNG CỤ WALTER F4053.B40.125.Z06.04 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4053b40125z0604 | AD6DDG 44W332 F4053.B40.125.Z06.041.5751.575 "0.157 "6.299 "IP FS2076 Torx 6F4053.B40.125.Z06.04160.236 "€2,174.08
CÔNG CỤ WALTER F4053.B40.160.Z08.04 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4053b40160z0804 | AD6DDH 44W333 F4053.B40.160.Z08.041.5751.063 "0.236 "3.15 "IP FS2077 Torx 9F4053.B40.160.Z08.0480.354 "€2,872.39
WALTER TOOLS F4053.BN22.080.Z04.04R Máy cắt phay có thể lập chỉ mục F4053bn22080z0404r | AD6DNH 44W648 F4053.BN22.080.Z04.04RT14 "-0.394 "0.63 "IP FS1454 Torx 8F4053.BN22.080.Z04.04R20.984 "€1,703.23
WALTER TOOLS F4053.BN27.100.Z05.04R Máy cắt phay có thể lập chỉ mục F4053bn27100z0504r | AD6DRP 44W740 F4053.BN27.100.Z05.04R1.0631.26 "0.157 "4.921 "IP FS2076 Torx 6F4053.BN27.100.Z05.04R121.968 "€2,053.50
WALTER TOOLS F4053.BN40.160.Z08.04R Máy cắt phay có thể lập chỉ mục F4053bn40160z0804r | AD6DRR 44W742 F4053.BN40.160.Z08.04R1.5752.362 "0.984 "9.842 "IP FS2112 Torx 20F4053.BN40.160.Z08.04R160.984 "€3,223.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F4053.BN32.125.Z06.04R Dao phay có thể lập chỉ mục F4053bn32125z0604r
€2,465.65 /đơn vị