WALTER TOOLS F4053 Slotting Milling Cutter
Phong cách | Mô hình | Chân Địa. | Khoan | Chiều dài cắt | đường kính | Chèn vít | Danh pháp | Số lượng Chèn bắt buộc | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4053.BN27.100.Z05.04R | 1.063 | 1.26 " | 0.157 " | 4.921 " | IP FS2076 Torx 6 | F4053.BN27.100.Z05.04R | 12 | 1.968 " | €1,994.11 | |
B | F4053.B27.080.Z04.04 | 1.063 | 1.26 " | 0.157 " | 3.937 " | IP FS2076 Torx 6 | F4053.B27.080.Z04.04 | 10 | 0.236 " | €1,487.05 | |
B | F4053.B32.100.Z05.04 | 1.26 | 1.575 " | 0.157 " | 4.921 " | IP FS2076 Torx 6 | F4053.B32.100.Z05.04 | 12 | 0.236 " | €1,791.01 | |
A | F4053.BN32.125.Z06.04R | 1.26 | 1.575 " | 0.157 " | 6.299 " | IP FS2076 Torx 6 | F4053.BN32.125.Z06.04R | 16 | 1.968 " | €2,370.06 | |
C | F4053.BN40.160.Z08.04R | 1.575 | 2.362 " | 0.984 " | 9.842 " | IP FS2112 Torx 20 | F4053.BN40.160.Z08.04R | 16 | 0.984 " | €3,154.69 | |
D | F4053.B40.160.Z08.04 | 1.575 | 1.063 " | 0.236 " | 3.15 " | IP FS2077 Torx 9 | F4053.B40.160.Z08.04 | 8 | 0.354 " | €2,789.65 | |
B | F4053.B40.125.Z06.04 | 1.575 | 1.575 " | 0.157 " | 6.299 " | IP FS2076 Torx 6 | F4053.B40.125.Z06.04 | 16 | 0.236 " | €2,111.12 | |
E | F4053.BN22.080.Z04.04R | T14 " | - | 0.394 " | 0.63 " | IP FS1454 Torx 8 | F4053.BN22.080.Z04.04R | 2 | 0.984 " | €1,666.26 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy hút bụi cầm tay và hộp
- Bộ hẹn giờ kỹ thuật số và cơ học
- Công cụ bộ gõ
- Bộ dụng cụ nối
- Sanders đặc biệt
- Vật tư gia công
- Công cụ kiểm tra và truy xuất
- Máy nén khí và máy bơm chân không
- Xe nâng tay
- Nội thất văn phòng
- DAYTON Động cơ DC rửa sạch khung 56C
- SPEARS VALVES Van mẫu Y CPVC, Kết thúc ổ cắm, EPDM
- EATON Bộ ngắt mạch vỏ đúc điện tử khai thác kiểu E2L
- MARTIN SPROCKET Bánh răng côn gang, 12 bước đường kính
- ARO tấm van
- LINN GEAR Nhông Loại B, Xích 100
- BALDOR / DODGE Phích cắm
- BALDOR / DODGE Ống lót khóa côn IK
- GROVE GEAR Dòng EL, Kích thước 842, Hộp giảm tốc trục vít bằng nhôm
- BOSTON GEAR 48 bánh răng giun bằng đồng có đường kính đơn