vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WALTER F2482TMS-6.5 Máy khoan Jobber 6.5mm cacbua | AG6ZHM 49L897

WALTER TOOLS F2482TMS-6.5 Máy khoan Jobber cacbua 6.5mm

Trong kho
Khoản mục: AG6ZHM phần: F2482TMS-6.5Tham chiếu chéo: 49L897
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
€336.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.255 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTMS
Chiều dài sáo16mm
LớpHiệu năng cao
Danh sách sốF2482
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể100mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.5.7mm
Kích thước máy6.5mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.7
Chiều dài tàu (cm)11.51
Chiều rộng tàu (cm)1.7
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Hướng cắtKết thúcChiều dài sáoLớpDanh sách sốChiều dài tổng thểGóc nhọnGiá cả
WALTER TOOLS A3486TIP-6.5 Máy khoan Jobber 6.5mm 130 Carbide | AF8QDD 29FN38 A3486TIP-6.58mmTay PhảiMẸO - TiN79mmKẾ HOẠCHA3486117mm130 Degrees€500.77
WALTER TOOLS A3586TIP-6.5 Máy khoan Jobber 6.5mm 130 Carbide | AF8QEL 29FN77 A3586TIP-6.58mmTay PhảiMẸO - TiN79mmKẾ HOẠCHA3586117mm130 Degrees€558.41
CÔNG CỤ WALTER A3687-6.5 Máy khoan Jobber 6.5mm 120 cacbua | AF8QFG 29FN97 A3687-6.58mmTay PhảiKhông tráng127mmKẾ HOẠCHA3687165mm120 Degrees€177.98
WALTER TOOLS A6181TFT-6.5 Máy khoan Jobber 6.5mm 150 Carbide | AF8QHR 29FP82 A6181TFT-6.58mmTay PhảiTFP - TiNAl34mmKẾ HOẠCHA618191mm150 Degrees€210.71
WALTER TOOLS A7191TFT-6.5 Máy khoan Jobber 6.5mm 180 Carbide | AF8QPJ 29FT75 A7191TFT-6.58mmTay PhảiTFT - TiNAl23mmKẾ HOẠCHA719179mm180 Degrees€184.47
CÔNG CỤ WALTER F2481-6.5 Máy khoan Jobber 6.5mm cacbua | AG6YZN 49L713 F2481-6.54.8mmTay tráiKhông tráng16mmHiệu năng caoF2481100mm140 Degrees€309.74
CÔNG CỤ WALTER F2481TMS-6.5 Máy khoan Jobber 6.5mm cacbua | AG6ZCE 49L774 F2481TMS-6.54.8mmTay tráiTMS16mmHiệu năng caoF2481100mm140 Degrees€370.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F2482TMS-6.5 Máy khoan Jobber cacbua 6.5mm
€336.50 /đơn vị