vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A3586TIP-6.5 Máy khoan Jobber 6.5mm 130 Carbide | AF8QEL 29FN77

WALTER TOOLS A3586TIP-6.5 Mũi khoan cacbua Jobber 6.5mm 130

Trong kho
Khoản mục: AF8QEL phần: A3586TIP-6.5Tham chiếu chéo: 29FN77
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
€558.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.255 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcMẸO - TiN
Chiều dài sáo79mm
LớpKẾ HOẠCH
Danh sách sốA3586
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể117mm
Góc nhọn130 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.8mm
Kích thước máy6.5mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Hướng cắtKết thúcChiều dài sáoLớpDanh sách sốChiều dài tổng thểGóc nhọnGiá cả
WALTER TOOLS A3486TIP-6.5 Máy khoan Jobber 6.5mm 130 Carbide | AF8QDD 29FN38 A3486TIP-6.58mmTay PhảiMẸO - TiN79mmKẾ HOẠCHA3486117mm130 Degrees€500.77
CÔNG CỤ WALTER A3687-6.5 Máy khoan Jobber 6.5mm 120 cacbua | AF8QFG 29FN97 A3687-6.58mmTay PhảiKhông tráng127mmKẾ HOẠCHA3687165mm120 Degrees€177.98
WALTER TOOLS A6181TFT-6.5 Máy khoan Jobber 6.5mm 150 Carbide | AF8QHR 29FP82 A6181TFT-6.58mmTay PhảiTFP - TiNAl34mmKẾ HOẠCHA618191mm150 Degrees€210.71
WALTER TOOLS A7191TFT-6.5 Máy khoan Jobber 6.5mm 180 Carbide | AF8QPJ 29FT75 A7191TFT-6.58mmTay PhảiTFT - TiNAl23mmKẾ HOẠCHA719179mm180 Degrees€184.47
CÔNG CỤ WALTER F2481-6.5 Máy khoan Jobber 6.5mm cacbua | AG6YZN 49L713 F2481-6.54.8mmTay tráiKhông tráng16mmHiệu năng caoF2481100mm140 Degrees€309.74
CÔNG CỤ WALTER F2481TMS-6.5 Máy khoan Jobber 6.5mm cacbua | AG6ZCE 49L774 F2481TMS-6.54.8mmTay tráiTMS16mmHiệu năng caoF2481100mm140 Degrees€370.32
CÔNG CỤ WALTER F2482-6.5 Máy khoan Jobber 6.5mm cacbua | AG6ZEW 49L836 F2482-6.55.7mmTay PhảiKhông tráng16mmHiệu năng caoF2482100mm140 Degrees€280.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A3586TIP-6.5 Mũi khoan cacbua Jobber 6.5mm 130
€558.41 /đơn vị