Walter F2482tms-13 | Máy khoan Jobber 13mm cacbua | 49l928 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS F2482TMS-13 Máy khoan Jobber 13mm Cacbua | AG6ZJV 49L928

WALTER TOOLS F2482TMS-13 Máy khoan Jobber cacbua 13mm

Trong kho
Khoản mục: AG6ZJV phần: F2482TMS-13Tham chiếu chéo: 49L928

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€621.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.511 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTMS
Chiều dài sáo22mm
LớpHiệu năng cao
Danh sách sốF2482
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể130mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.11.5mm
Kích thước máy13

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)2.49
Chiều dài tàu (cm)14
Chiều rộng tàu (cm)2.49
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Hướng cắtKết thúcChiều dài sáoLớpDanh sách sốChiều dài tổng thểGóc nhọnGiá cả
WALTER TOOLS A3687-13 Máy khoan Jobber 13mm 120 Carbide | AF8QFX 29FP12 A3687-1314mmTay PhảiKhông tráng167mmKẾ HOẠCHA3687214mm120 Degrees€656.84
WALTER TOOLS A6181TFT-13 Máy khoan Jobber 13mm 150 Carbide | AF8QJT 29FR07 A6181TFT-1314mmTay PhảiTFP - TiNAl60mmKẾ HOẠCHA6181124mm150 Degrees€446.37
WALTER TOOLS K3281TFT-13 Máy khoan Jobber 13mm 150 Carbide | AF8QQW 29FV31 K3281TFT-1316mmTay PhảiTFT - TiNAl58mmKẾ HOẠCHK3281115mm150 Degrees€101.01
CÔNG CỤ WALTER F2481-13 Máy khoan Jobber 13mm Cacbua | AG6ZAW 49L743 F2481-1310mmTay tráiKhông tráng22mmHiệu năng caoF2481130mm140 Degrees€569.43
WALTER TOOLS F2481TMS-13 Máy khoan Jobber 13mm Cacbua | AG6ZDM 49L805 F2481TMS-1310mmTay tráiTMS22mmHiệu năng caoF2481130mm140 Degrees€684.36
CÔNG CỤ WALTER F2482-13 Máy khoan Jobber 13mm Cacbua | AG6ZGD 49L866 F2482-1311.5mmTay PhảiKhông tráng22mmHiệu năng caoF2482130mm140 Degrees€518.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F2482TMS-13 Máy khoan Jobber cacbua 13mm
€621.67 /đơn vị