Walter F2482-8 | Máy khoan Jobber 8mm cacbua | 49l842 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WALTER F2482-8 Máy khoan Jobber 8 mm cacbua | AG6ZFC 49L842

WALTER TOOLS F2482-8 Mũi khoan cacbua Jobber 8mm

Trong kho
Khoản mục: AG6ZFC phần: F2482-8Tham chiếu chéo: 49L842

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€330.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.315 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo16mm
LớpHiệu năng cao
Danh sách sốF2482
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể100mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.7.2mm
Kích thước máy8

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.8
Chiều dài tàu (cm)11.51
Chiều rộng tàu (cm)1.8
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGóc nhọnHướng cắtTương đương thập phânChân Địa.Kết thúcChiều dài sáoLớpDanh sách sốGiá cả
WALTER TOOLS A3486TIP-8 Máy khoan Jobber 8mm 130 Carbide | AF8PWB 29FN44 A3486TIP-8130 DegreesTay Phải0.315 "8mmMẸO - TiN79mmKẾ HOẠCHA3486€454.51
WALTER TOOLS A3586TIP-8 Máy khoan Jobber 8mm 130 Carbide | AF8QET 29FN83 A3586TIP-8130 DegreesTay Phải0.315 "10mmMẸO - TiN79mmKẾ HOẠCHA3586€558.41
WALTER TOOLS A6181TFT-8 Máy khoan Jobber 8 mm 150 cacbua | AF8QHZ 29FP89 A6181TFT-8150 DegreesTay Phải0.315 "8mmTFP - TiNAl41mmKẾ HOẠCHA6181€188.44
WALTER TOOLS A7191TFT-8 Máy khoan Jobber 8 mm 180 cacbua | AF8QPR 29FT82 A7191TFT-8180 DegreesTay Phải0.315 "8mmTFT - TiNAl28mmKẾ HOẠCHA7191€192.95
WALTER TOOLS K3281TFT-8 Máy khoan Jobber 8mm 150 Carbide | AF8QQM 29FV14 K3281TFT-8150 DegreesTay Phải0.314 "12mmTFT - TiNAl40mmKẾ HOẠCHK3281€351.23
WALTER TOOLS F2481-8 Máy khoan Jobber 8 mm cacbua | AG6YZV 49L719 F2481-8140 DegreesTay trái0.315 "6mmKhông tráng16mmHiệu năng caoF2481€363.35
WALTER TOOLS F2481TMS-8 Máy khoan Jobber 8 mm cacbua | AG6ZCL 49L780 F2481TMS-8140 DegreesTay trái0.315 "6mmTMS16mmHiệu năng caoF2481€440.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F2482-8 Mũi khoan cacbua Jobber 8mm
€330.46 /đơn vị