Walter F2482-7 | Máy khoan Jobber 7mm cacbua | 49l837 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS F2482-7 Jobber Drill 7mm Carbide | AG6ZEX 49L837

WALTER TOOLS F2482-7 Mũi khoan cacbua Jobber 7mm

Trong kho
Khoản mục: AG6ZEX phần: F2482-7Tham chiếu chéo: 49L837
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
€330.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.275 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo16mm
LớpHiệu năng cao
Danh sách sốF2482
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể100mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.6.2mm
Kích thước máy7mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.8
Chiều dài tàu (cm)11.51
Chiều rộng tàu (cm)1.8
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Hướng cắtKết thúcChiều dài sáoLớpDanh sách sốChiều dài tổng thểGóc nhọnGiá cả
WALTER TOOLS A3486TIP-7 Máy khoan Jobber 7mm 130 Carbide | AF8PVY 29FN41 A3486TIP-78mmTay PhảiMẸO - TiN79mmKẾ HOẠCHA3486117mm130 Degrees€467.25
WALTER TOOLS A3586TIP-7 Máy khoan Jobber 7mm 130 Carbide | AF8QEP 29FN80 A3586TIP-78mmTay PhảiMẸO - TiN79mmKẾ HOẠCHA3586117mm130 Degrees€558.41
WALTER TOOLS A3687-7 Máy khoan Jobber 7mm 120 Carbide | AF8QFJ 29FN99 A3687-78mmTay PhảiKhông tráng127mmKẾ HOẠCHA3687165mm120 Degrees€345.71
WALTER TOOLS A6181TFT-7 Máy khoan Jobber 7mm 150 Carbide | AF8QHU 29FP84 A6181TFT-78mmTay PhảiTFP - TiNAl34mmKẾ HOẠCHA618191mm150 Degrees€182.86
WALTER TOOLS A7191TFT-7 Máy khoan Jobber 7mm 180 Carbide | AF8QPL 29FT77 A7191TFT-78mmTay PhảiTFT - TiNAl25mmKẾ HOẠCHA719179mm180 Degrees€199.91
WALTER TOOLS K5191TFT-7 Máy khoan Jobber 7mm 180 Carbide | AF8QTJ 29FV68 K5191TFT-78mmTay PhảiTFT - TiNAl26mmKẾ HOẠCHK519173mm180 Degrees€220.80
WALTER TOOLS F2481-7 Máy khoan Jobber 7mm Carbide | AG6YZP 49L714 F2481-75mmTay tráiKhông tráng16mmHiệu năng caoF2481100mm140 Degrees€363.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F2482-7 Mũi khoan cacbua Jobber 7mm
€330.46 /đơn vị