Walter F2482-14 | Máy khoan Jobber 14mm cacbua | 49l867 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS F2482-14 Jobber Drill 14mm Carbide | AG6ZGE 49L867

WALTER TOOLS F2482-14 Mũi khoan cacbua Jobber 14mm

Trong kho
Khoản mục: AG6ZGE phần: F2482-14Tham chiếu chéo: 49L867
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
€577.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.551 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo22mm
LớpHiệu năng cao
Danh sách sốF2482
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể130mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.12.5mm
Kích thước máy14mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)2.49
Chiều dài tàu (cm)14.2
Chiều rộng tàu (cm)2.49
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Hướng cắtKết thúcChiều dài sáoLớpDanh sách sốChiều dài tổng thểGóc nhọnGiá cả
WALTER TOOLS A3487-14 Máy khoan Jobber 14mm 120 Carbide | AF8QDY 29FN63 A3487-1414mmTay PhảiKhông tráng113mmKẾ HOẠCHA3487160mm120 Degrees€485.24
WALTER TOOLS A3687-14 Máy khoan Jobber 14mm 120 Carbide | AF8QFY 29FP13 A3687-1414mmTay PhảiKhông tráng167mmKẾ HOẠCHA3687214mm120 Degrees€656.84
WALTER TOOLS A6181TFT-14 Máy khoan Jobber 14mm 150 Carbide | AF8QJU 29FR08 A6181TFT-1414mmTay PhảiTFP - TiNAl60mmKẾ HOẠCHA6181124mm150 Degrees€412.31
WALTER TOOLS K3281TFT-14 Máy khoan Jobber 14mm 150 Carbide | AF8QQX 29FV32 K3281TFT-1416mmTay PhảiTFT - TiNAl58mmKẾ HOẠCHK3281115mm150 Degrees€101.01
WALTER TOOLS K3299XPL-M16 Máy khoan Jobber 14mm 140 Carbide | AF8QRG 29FV43 K3299XPL-M1618mmTay PhảiXPL - AlCrN73mmKẾ HOẠCHK3299123mm140 Degrees€114.82
WALTER TOOLS K3899XPL-M16 Máy khoan Jobber 14mm 140 Carbide | AF8QTE 29FV64 K3899XPL-M1618mmTay PhảiXPL - AlCrN73mmKẾ HOẠCHK3899123mm140 Degrees€118.13
CÔNG CỤ WALTER F2481-14 Máy khoan Jobber 14mm Cacbua | AG6ZAX 49L744 F2481-1410.5mmTay tráiKhông tráng22mmHiệu năng caoF2481130mm140 Degrees€633.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F2482-14 Mũi khoan cacbua Jobber 14mm
€577.88 /đơn vị