PANDUIT T-70 Raceway Fitings, dành cho Pan-Way (R)
Phong cách | Mô hình | Kiểu | Loại kết nối | Chức năng | Chiều rộng | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Loại đường rãnh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T70CCIW-X | Phi kim loại | TG70 | - | 0.44 " | 0.08 " | Lắp ghép bộ ghép rãnh bao | 2.76 " | TG70 | €6.41 | |
B | T70RAIW | Phi kim loại | T70 | - | 6.3 " | 1.74 " | Góc phải đường đua | 6.3 " | T70 | €52.17 | |
C | T70TIW | Phi kim loại | T70 | - | 6.48 " | 1.83 " | Áo thun Raceway | 8.19 " | T70 | €56.90 | |
D | T70ECIW | Phi kim loại | T70 | - | 1.25 " | 1.96 " | Nắp cuối đường đua | 4.4 " | T70 | €14.75 | |
E | T70ICIW | Phi kim loại | T70 | - | 4.42 " | 4.07 " | Góc bên trong đường đua | 3.5 " | T70 | €34.40 | |
F | T70OCIW | Phi kim loại | T70 | - | 4.3 " | 4.4 " | Góc ngoài đường đua | 4.3 " | T70 | €34.27 | |
G | T70BCIW-X | Phi kim loại | T70 | - | 1.5 " | 1.85 " | Bộ ghép cơ sở Raceway | 2.12 " | T70 | €13.34 | |
H | T70TRIW | Phi kim loại | T70 | - | 4.4 " | 1.87 " | Chuyển đổi đường đua | 5.25 " | T70 | €45.60 | |
H | T70TRCIW | Phi kim loại | T70 | - | 4.4 " | 1.87 " | Chuyển đổi đường đua | 5.25 " | T70 | €39.47 | |
I | T70PGIW | T70 | - | Một Gang Snap-on Mặt nạ điện / Truyền thông hình chữ nhật | 2.75 " | 0.22 " | Đĩa rãnh, hình chữ nhật một băng | 4.5 " | Phi kim loại | €10.07 | |
J | T70DW8 | T70 | - | - | 0.75 " | 0.06 " | Tường ngăn cách rãnh | 96 " | Phi kim loại | €27.90 | RFQ
|
K | T70BFI | T70 | - | Cho phép cáp đi vào phía sau mương T-70, Được thiết kế để duy trì TIA / EIA yêu cầu bán kính uốn cong tối thiểu 1 "của hệ thống cáp đồng và cáp quang hiệu suất cao | 1.4 " | 1.5 " | Backfeed lắp | 3.35 " | Phi kim loại | €2.38 | |
L | T70CIW8 | T70 | - | - | 0.36 " | 0.08 " | Nắp mương | 96 " | Phi kim loại | €46.88 | RFQ
|
M | T70PIW | T70 | - | 106 Mặt dán hai mặt | 2.75 " | 0.22 " | Đĩa rãnh, băng đơn | 4.5 " | Phi kim loại | €11.06 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Giá treo dụng cụ
- Tấm thép cacbon Tấm phẳng Tấm và Tấm cổ
- Cổng an toàn thang
- Cào kiểm soát cỏ dại dưới nước
- Tay kẹp xoay
- Mua sắm nội thất
- Cao su
- Súng pha chế
- An toàn giao thông
- Staples
- STANLEY Mục Hộp tổ chức các bộ phận nhỏ
- FALLTECH Vỏ bảo vệ xỉ hàn
- BATTALION Kẹp chìa khóa nhựa 2-5/8 inch
- DIXON Liên đoàn Vách ngăn Flare
- MARTIN SPROCKET Cụm lực đẩy loại E, trục cuối
- MITUTOYO Máy giặt
- JACOBS CHUCK Ổ cắm mở rộng hình côn Morse
- VESTIL Bộ nâng/Rotator/Vận chuyển trống di động dòng DRUM
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E35, Bộ giảm tốc độ giảm đơn CDTS