PANDUIT T70DW8 Dải phân cách đường đua T70 Trắng 8 chân
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tường ngăn cách rãnh |
Màu | Màu trắng quốc tế |
Chiều cao | 0.06 " |
Chiều dài | 96 " |
Vật chất | PVC |
Loại đường rãnh | Phi kim loại |
Hạng mục phụ | Phân phối |
Kiểu | T70 |
Chiều rộng | 0.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.26 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.27 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu | Loại kết nối | Chức năng | Chiều rộng | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Loại đường rãnh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T70CCIW-X | Phi kim loại | TG70 | - | 0.44 " | 0.08 " | Lắp ghép bộ ghép rãnh bao | 2.76 " | TG70 | €6.41 | ||
T70PIW | T70 | - | 106 Mặt dán hai mặt | 2.75 " | 0.22 " | Đĩa rãnh, băng đơn | 4.5 " | Phi kim loại | €11.06 | ||
T70PGIW | T70 | - | Một Gang Snap-on Mặt nạ điện / Truyền thông hình chữ nhật | 2.75 " | 0.22 " | Đĩa rãnh, hình chữ nhật một băng | 4.5 " | Phi kim loại | €10.07 | ||
T70CIW8 | T70 | - | - | 0.36 " | 0.08 " | Nắp mương | 96 " | Phi kim loại | €46.88 | RFQ
| |
T70ICIW | Phi kim loại | T70 | - | 4.42 " | 4.07 " | Góc bên trong đường đua | 3.5 " | T70 | €34.40 | ||
T70OCIW | Phi kim loại | T70 | - | 4.3 " | 4.4 " | Góc ngoài đường đua | 4.3 " | T70 | €34.27 | ||
T70RAIW | Phi kim loại | T70 | - | 6.3 " | 1.74 " | Góc phải đường đua | 6.3 " | T70 | €52.17 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.