Walter F2481tms-15 | Máy khoan Jobber 15mm cacbua | 49l807 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS F2481TMS-15 Máy khoan Jobber 15mm Cacbua | AG6ZDP 49L807

WALTER TOOLS F2481TMS-15 Máy khoan Jobber cacbua 15mm

Trong kho
Khoản mục: AG6ZDP phần: F2481TMS-15Tham chiếu chéo: 49L807
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
€840.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay trái
Tương đương thập phân0.59 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTMS
Chiều dài sáo22mm
LớpHiệu năng cao
Danh sách sốF2481
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể130mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.11.5mm
Kích thước máy15mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.31
Chiều cao tàu (cm)2.49
Chiều dài tàu (cm)14.5
Chiều rộng tàu (cm)2.49
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Hướng cắtKết thúcChiều dài sáoLớpDanh sách sốChiều dài tổng thểGóc nhọnGiá cả
WALTER TOOLS A3487-15 Máy khoan Jobber 15mm 120 Carbide | AF8QDZ 29FN64 A3487-1516mmTay PhảiKhông tráng128mmKẾ HOẠCHA3487178mm120 Degrees€729.99
WALTER TOOLS A3687-15 Máy khoan Jobber 15mm 120 Carbide | AF8QFZ 29FP14 A3687-1516mmTay PhảiKhông tráng177mmKẾ HOẠCHA3687277mm120 Degrees€874.11
WALTER TOOLS A6181TFT-15 Máy khoan Jobber 15mm 150 Carbide | AF8QJW 29FR10 A6181TFT-1516mmTay PhảiTFP - TiNAl65mmKẾ HOẠCHA6181133mm150 Degrees€505.56
CÔNG CỤ WALTER F2481-15 Máy khoan Jobber 15mm Cacbua | AG6ZAY 49L745 F2481-1511.5mmTay tráiKhông tráng22mmHiệu năng caoF2481130mm140 Degrees€695.53
CÔNG CỤ WALTER F2482-15 Máy khoan Jobber 15mm Cacbua | AG6ZGF 49L868 F2482-1513.5mmTay PhảiKhông tráng22mmHiệu năng caoF2482130mm140 Degrees€633.27
WALTER TOOLS F2482TMS-15 Máy khoan Jobber 15mm Cacbua | AG6ZJX 49L930 F2482TMS-1513.5mmTay PhảiTMS22mmHiệu năng caoF2482130mm140 Degrees€763.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F2481TMS-15 Máy khoan Jobber cacbua 15mm
€840.12 /đơn vị