vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS F2239B.T28.040.Z01.20 Dao phay có thể lập chỉ mục F2239bt28040z0120 | AD6CJR 44V751

WALTER TOOLS F2239B.T28.040.Z01.20 Dao phay có thể lập chỉ mục F2239bt28040z0120

Trong kho
Khoản mục: AD6CJR phần: F2239B.T28.040.Z01.20Tham chiếu chéo: 44V751
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
€941.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phay có thể lập chỉ mục
Loại cạnh cắtCacbua
Chiều dài cắt1.26 "
đường kính1.575 "
Chèn vítFS1030 Torx20
Tay trái / tay phảiĐúng
Vật chấtTất cả ISO
Danh phápF2239B.T28.040.Z01.20
Số lượng Chèn bắt buộc3
Chiều dài tổng thể1.771 "
Chân Địa.T28 "
Cờ lê TorxT28

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)12.01
Chiều dài tàu (cm)4.52
Chiều rộng tàu (cm)4.52
Mã HS8466100130
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cắtđường kínhChèn vítDanh phápChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
WALTER TOOLS F2239B.T18.025.Z01.12 Dao phay có thể lập chỉ mục F2239bt18025z0112 | AD6CJM 44V747 F2239B.T18.025.Z01.120.787 "0.984 "FS923 Torx8F2239B.T18.025.Z01.121.181 "T18 "€779.66
WALTER TOOLS F2239B.T14.020.Z01.10 Dao phay có thể lập chỉ mục F2239bt14020z0110 | AD6CJN 44V748 F2239B.T14.020.Z01.100.591 "0.787 "FS1129 Torx8F2239B.T14.020.Z01.100.984 "T14 "€771.83
WALTER TOOLS F2239B.T22.030.Z01.15 Dao phay có thể lập chỉ mục F2239bt22030z0115 | AD6CJP 44V749 F2239B.T22.030.Z01.150.945 "1.181 "FS359 Torx15F2239B.T22.030.Z01.151.574 "T22 "€815.98
WALTER TOOLS F2239B.T22.032.Z01.16 Dao phay có thể lập chỉ mục F2239bt22032z0116 | AD6CJQ 44V750 F2239B.T22.032.Z01.161.024 "1.26 "FS359 Torx15F2239B.T22.032.Z01.161.574 "T22 "€816.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F2239B.T28.040.Z01.20 Dao phay có thể lập chỉ mục F2239bt28040z0120
€941.63 /đơn vị