Walter F2239.w.032.z01.38 | Dao phay có thể lập chỉ mục F2239w032z0138 | 44v669 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS F2239.W.032.Z01.38 Dao phay có thể lập chỉ mục F2239w032z0138 | AD6CGA 44V669

WALTER TOOLS F2239.W.032.Z01.38 Dao phay có thể lập chỉ mục F2239w032z0138

Trong kho
Khoản mục: AD6CGA phần: F2239.W.032.Z01.38Tham chiếu chéo: 44V669
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
€1,048.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phay có thể lập chỉ mục
Loại cạnh cắtCacbua
Chiều dài cắt1.496 "
đường kính1.26 "
Chèn vítFS359 Torx15
Tay trái / tay phảiĐúng
Vật chấtTất cả ISO
Danh phápF2239.W.032.Z01.38
Số lượng Chèn bắt buộc5
Chiều dài tổng thể6.299 "
Chân Địa.1.259 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)20.02
Chiều dài tàu (cm)3.23
Chiều rộng tàu (cm)3.23
Mã HS8466100130
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cắtđường kínhChèn vítDanh phápChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
WALTER TOOLS F2239.W.020.Z01.25 Dao phay có thể lập chỉ mục F2239w020z0125 | AD6CFY 44V667 F2239.W.020.Z01.250.984 "0.787 "FS1129 Torx8F2239.W.020.Z01.254.33 "0.787 "€1,007.75
WALTER TOOLS F2239.W.025.Z01.28 Dao phay có thể lập chỉ mục F2239w025z0128 | AD6CFZ 44V668 F2239.W.025.Z01.281.102 "0.984 "FS923 Torx8F2239.W.025.Z01.285.118 "0.984 "€1,018.13
WALTER TOOLS F2239.W.040.Z01.51 Dao phay có thể lập chỉ mục F2239w040z0151 | AD6CGB 44V670 F2239.W.040.Z01.512.008 "1.575 "FS1030 Torx20F2239.W.040.Z01.517.48 "1.574 "€1,127.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F2239.W.032.Z01.38 Dao phay có thể lập chỉ mục F2239w032z0138
€1,048.20 /đơn vị