vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS E20314-M5 Straight Flute Tap, M5X0.8 Thread Size, 13 mm Thread Length, 70 mm Length | CU9BUA 427Z78

WALTER TOOLS Vòi sáo thẳng E20314-M5, Kích thước ren M5X0.8, Chiều dài ren 13 mm, Chiều dài 70 mm

Trong kho
Vật phẩm: CU9BUA phần: E20314-M5Tham chiếu chéo: 427Z78
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
€55.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
WALTER TOOLS AE2231416-UNC10 Vòi sáo thẳng, #10-24 Kích thước ren, Chiều dài ren 13 mm, Chiều dài 70 mm | CU9AYL 427V96 AE2231416-UNC10€94.36
WALTER TOOLS AE2236416-UNC1/2 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren 1/2-13, Chiều dài ren 23 mm, Chiều dài 110 mm | CU9AYZ 427V99 AE2236416-UNC1/2€186.39
WALTER TOOLS AE2231416-UNC1/4 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren 1/4-20, Chiều dài ren 15 mm, Chiều dài 80 mm | CU9AZE 427V95 AE2231416-UNC1/4€105.53
WALTER TOOLS AE2331416-UNF1/4 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren 1/4-28, Chiều dài ren 15 mm, Chiều dài 80 mm | CU9AZK 427W03 AE2331416-UNF1/4€113.27
WALTER TOOLS AE2236416-UNC3/4 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren 3/4-10, Chiều dài ren 30 mm, Chiều dài 125 mm | CU9AZU 427W01 AE2236416-UNC3/4€309.15
WALTER TOOLS AE2231416-UNC3/8 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren 3/8-16, Chiều dài ren 20 mm, Chiều dài 100 mm | CU9AZY 427V97 AE2231416-UNC3/8€158.51
WALTER TOOLS AE2331416-UNF3/8 Tarô sáo thẳng, Kích thước ren 3/8-24, Chiều dài ren 20 mm, Chiều dài 100 mm | CU9BAD 427W05 AE2331416-UNF3/8€166.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS Vòi sáo thẳng E20314-M5, Kích thước ren M5X0.8, Chiều dài ren 13 mm, Chiều dài 70 mm
€55.94 /đơn vị