vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WALTER DC150-05-09.128A1-WJ30RE Máy khoan cấp nước làm mát DC1500509.128A1WJ30RE | AH9PFW 40TJ41

WALTER TOOLS DC150-05-09.128A1-WJ30RE Máy khoan tiếp xúc bằng dung dịch làm mát DC1500509.128A1WJ30RE

Trong kho
Khoản mục: AH9PFW Model: DC150-05-09.128A1-WJ30RETham chiếu chéo: 40TJ41
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
€149.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.3594
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan23 / 64 "
Kết thúcTiNAl
Chiều dài sáo49mm
LớpWJ30RE
Danh sách sốDC150-05-09.128A1-WJ30RE
Vật chấtCacbua rắn
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể103mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.10.00mm
Loại chânVòng có căn hộ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại sáo: Xoắn ốc
  • Chất làm mát thông qua: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoDanh sách sốChiều dài tổng thểChân Địa.Loại chânGiá cả
WALTER TOOLS DC150-03-03.000A0-WJ30RE Máy khoan cấp nước làm mát DC1500303.000A0WJ30RE | AH9NTH 40TF50 DC150-03-03.000A0-WJ30RE0.1181metric14mmDC150-03-03.000A0-WJ30RE62mm6.00mmSảnh€74.79
CÔNG CỤ WALTER DC150-03-03.100A0-WJ30RE Máy khoan cấp nước làm mát DC1500303.100A0WJ30RE | AH9NTK 40TF52 DC150-03-03.100A0-WJ30RE0.1220metric14mmDC150-03-03.100A0-WJ30RE62mm6.00mmSảnh€69.12
CÔNG CỤ WALTER DC150-03-03.175A0-WJ30RE Máy khoan cấp nước làm mát DC1500303.175A0WJ30RE | AH9NTL 40TF53 DC150-03-03.175A0-WJ30RE0.1250Inch phân số14mmDC150-03-03.175A0-WJ30RE62mm6.00mmSảnh€69.73
WALTER TOOLS DC150-03-03.200A0-WJ30RE Máy khoan cấp nước làm mát DC1500303.200A0WJ30RE | AH9NTM 40TF54 DC150-03-03.200A0-WJ30RE0.1260metric14mmDC150-03-03.200A0-WJ30RE62mm6.00mmSảnh€70.77
CÔNG CỤ WALTER DC150-03-03.250A0-WJ30RE Máy khoan cấp nước làm mát DC1500303.250A0WJ30RE | AH9NTN 40TF55 DC150-03-03.250A0-WJ30RE0.1280metric14mmDC150-03-03.250A0-WJ30RE62mm6.00mmSảnh€76.18
CÔNG CỤ WALTER DC150-03-03.300A0-WJ30RE Máy khoan cấp nước làm mát DC1500303.300A0WJ30RE | AH9NTP 40TF56 DC150-03-03.300A0-WJ30RE0.1299metric14mmDC150-03-03.300A0-WJ30RE62mm6.00mmSảnh€70.52
WALTER TOOLS DC150-03-03.400A0-WJ30RE Máy khoan cấp nước làm mát DC1500303.400A0WJ30RE | AH9NTR 40TF58 DC150-03-03.400A0-WJ30RE0.1339metric14mmDC150-03-03.400A0-WJ30RE62mm6.00mmSảnh€71.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS DC150-05-09.128A1-WJ30RE Máy khoan tiếp xúc bằng dung dịch làm mát DC1500509.128A1WJ30RE
€149.30 /đơn vị