DURHAM MANUFACTURING Tủ Bảo Trì HDJC243678-60-4S95, 60 Thùng, Size 36 x 24 x 78 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu thùng | Màu vàng |
Thùng mỗi tủ | 60 |
Thùng mỗi cửa | 48 |
Dung tích tủ kệ | 1900 lb |
Loại tủ | Thùng / Kệ |
Màu | màu xám |
Loại cửa | Xả, rắn |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 12 |
Loại khóa | Pad có thể khóa tay cầm |
Vật chất | Thép |
Số lượng tủ kệ | 4 |
Số lượng kệ cửa | 0 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tổng số thùng | 60 |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 225.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 61.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 198.12 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Tổng số thùng | Loại cửa | Kết thúc | Chiều dài | Vật chất | Độ sâu tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Sức chứa kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDJC243678-4S95 | - | Tiêu chuẩn | Sơn tĩnh điện | - | Thép hàn | 24 " | 36 " | 1025 lb | €2,581.81 | RFQ
| |
HDJC244878-4S95 | - | Tiêu chuẩn | Sơn tĩnh điện | - | Thép hàn | 24 " | 48 " | 1375 lb | €2,801.57 | RFQ
| |
HDJC246078-4S95 | - | Tiêu chuẩn | Sơn tĩnh điện | - | Thép hàn | 24 " | 60 " | 1750 lb | €3,303.10 | RFQ
| |
HDJ36-12DC24TB4S95 | 12 | Xả, rắn | Sơn tĩnh điện | - | Thép | 35.5 " | 48 " | - | €4,345.54 | RFQ
| |
HDJC243678-60-4S1795 | - | - | Sơn bột kết cấu | 36.19 " | Thép | - | - | - | €2,835.99 | ||
HDJC243678-60-4S5295 | - | - | Sơn bột kết cấu | 36.19 " | Thép | - | - | - | €2,835.99 | ||
HDJC244878-156-4S1795 | - | - | Sơn bột kết cấu | 48.19 " | Thép | - | - | - | €3,656.06 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.