Walter Adkt0803per-f56 | Phay chèn | 35rd36 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS ADKT0803PER-F56 ​​Mảnh dao phay | AH4YHK 35RD36

WALTER TOOLS Hạt dao phay ADKT0803PER-F56

Trong kho
Khoản mục: AH4YHK phần: ADKT0803PER-F56Tham chiếu chéo: 35RD36
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
€24.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhay chèn
Máy cắt chipF56
Sơn phủPVD
Hướng cắtTay Phải
LớpWSP45S
Chèn hình dạngSong song
Chèn kích thước0803
Chèn độ dày0.132 "
Số ISOADKT0803PER-F56
Góc nhìn15 Degrees
Phong cách gắn kếtĐinh ốc
Số cạnh2
Bán kính mũi0.016 "
Ứng dụng chínhTrung bình
CàoTích cực
Phong cáchADKT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)1.1
Chiều dài tàu (cm)9.8
Chiều rộng tàu (cm)1.4
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Khả năng tương thích phôi: Không gỉ (M), Thép (P)
  • Khả năng tương thích với thép (P): Có
  • Khả năng tương thích không gỉ (M): Có
  • Khả năng tương thích của Gang (K): Không
  • Khả năng tương thích không chứa sắt (N): Không
  • Khả năng tương thích Super Alloy (S): Không
  • Khả năng tương thích Hardened (H): Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHướng cắtChèn kích thướcChèn độ dàyBán kính mũiGiá cả
WALTER TOOLS ADKT0803PEL-F56 Mảnh dao phay | AH4YHJ 35RD35 ADKT0803PEL-F56Tay trái08030.132 "0.016 "€29.93
WALTER TOOLS ADKT1204PEL-F56 Mảnh dao phay | AH4YHM 35RD38 ADKT1204PEL-F56Tay trái12040.187 "0.031 "€34.28
WALTER TOOLS ADKT1204PER-F56 ​​Mảnh dao phay | AH4YHN 35RD39 ADKT1204PER-F56Tay Phải12040.187 "0.031 "€32.34
WALTER TOOLS ADKT1606PEL-F56 Mảnh dao phay | AH4YHP 35RD40 ADKT1606PEL-F56Tay trái16060.242 "0.031 "€38.98
WALTER TOOLS ADKT1606PER-F56 ​​Mảnh dao phay | AH4YHQ 35RD41 ADKT1606PER-F56Tay Phải16060.242 "0.031 "€43.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS Hạt dao phay ADKT0803PER-F56
€24.82 /đơn vị