Walter A7191tft-1/8in | Máy khoan Jobber 3.175mm 180 cacbua | 29ft60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A7191TFT-1/8IN Jobber Drill 3.175mm 180 Carbide | AF8QNT 29FT60

WALTER TOOLS A7191TFT-1/8IN Máy khoan Jobber 3.175mm 180 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AF8QNT phần: A7191TFT-1 / 8INTham chiếu chéo: 29FT60
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
€160.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.125 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTFT - TiNAl
Chiều dài sáo12mm
LớpKẾ HOẠCH
Danh sách sốA7191
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể62mm
Góc nhọn180 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.6mm
Kích thước máy3.175mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dài sáoDanh sách sốChiều dài tổng thểGóc nhọnGiá cả
WALTER TOOLS A6181TFT-1/8IN Jobber Drill 3.175mm 150 Carbide | AF8QHA 29FP67 A6181TFT-1 / 8INTFP - TiNAl20mmA618166mm150 Degrees€160.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A7191TFT-1/8IN Máy khoan Jobber 3.175mm 180 cacbua
€160.94 /đơn vị