Walter A6181tft-1/8in | Máy khoan Jobber 3.175mm 150 cacbua | 29fp67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A6181TFT-1/8IN Máy khoan Jobber 3.175mm 150 Carbide | AF8QHA 29FP67

WALTER TOOLS A6181TFT-1/8IN Máy khoan Jobber 3.175mm 150 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AF8QHA phần: A6181TFT-1 / 8INTham chiếu chéo: 29FP67
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
€160.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.125 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTFP - TiNAl
Chiều dài sáo20mm
LớpKẾ HOẠCH
Danh sách sốA6181
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể66mm
Góc nhọn150 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.6mm
Kích thước máy3.175mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dài sáoDanh sách sốChiều dài tổng thểGóc nhọnGiá cả
WALTER TOOLS A7191TFT-1/8IN Máy khoan Jobber 3.175mm 180 Carbide | AF8QNT 29FT60 A7191TFT-1 / 8INTFT - TiNAl12mmA719162mm180 Degrees€160.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A6181TFT-1/8IN Máy khoan Jobber 3.175mm 150 cacbua
€160.57 /đơn vị