Walter A6785tfp-4 | Máy khoan làm mát Fed 4 mm 140 cacbua | 29ht91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A6785TFP-4 Máy khoan làm mát Fed 4mm 140 cacbua | AF8WVU 29HT91

WALTER TOOLS A6785TFP-4 Máy khoan Fed làm mát 4 mm 140 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AF8WVU phần: A6785TFP-4Tham chiếu chéo: 29HT91
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
€501.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.157 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTFP - TiNAl
Chiều dài sáo92mm
LớpKẾ HOẠCH
Danh sách sốA3382
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể134 mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.6mm
Kích thước máy4mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8466100130

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
WALTER TOOLS A6785TFP-1/8IN Máy khoan làm mát Fed 3.175mm 140 Carbide | AF8WVP 29HT87 A6785TFP-1 / 8IN0.125 "Inch phân số92mm134 mm6mm3.175mm€532.55
WALTER TOOLS A6785TFP-3.5 Máy khoan cấp nước làm mát 3.5 mm 140 cacbua | AF8WVQ 29HT88 A6785TFP-3.50.137 "metric92mm134 mm6mm3.5mm€498.68
WALTER TOOLS A6785TFP-5/32IN Máy khoan làm mát Fed 3.969mm 140 Carbide | AF8WVT 29HT90 A6785TFP-5 / 32IN0.156 "Inch phân số92mm134 mm6mm3.969mm€503.57
WALTER TOOLS A6785TFP-1/4IN Máy khoan cấp nước làm mát 6.35mm 140 cacbua | AF8WWE 29HU02 A6785TFP-1 / 4IN0.250 "Inch phân số162mm20mm8mm6.35mm€588.53
WALTER TOOLS A6785TFP-16 Máy khoan làm mát Fed 16mm 140 Carbide | AF8WXL 29HU31 A6785TFP-160.629 "metric352mm404mm16mm16mm€911.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A6785TFP-4 Máy khoan Fed làm mát 4 mm 140 cacbua
€501.35 /đơn vị