Walter A4611-9 | Mũi khoan, Kích thước mũi khoan 9 mm, chiều dài sáo 6 7/8 inch, chuôi côn Mt1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A4611-9 Drill Bit, 9 mm Drill Bit Size, 6 7/8 Inch Flute Length, Mt1 Taper Shank | CU8EHB 441T77

WALTER TOOLS Mũi khoan A4611-9, Kích thước mũi khoan 9 mm, Chiều dài sáo 6 7/8 inch, Chuôi côn Mt1

Trong kho
Vật phẩm: CU8EHB Model: A4611-9Tham chiếu chéo: 441T77

Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€145.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
WALTER TOOLS A4244-10 Mũi khoan, Kích thước mũi khoan 10 mm, Chiều dài sáo 3 13/32 inch, Thân côn Mt1 | CU8DXT 441N41 A4244-10€128.38
WALTER TOOLS A4247-10 Mũi khoan, Kích thước mũi khoan 10 mm, Chiều dài sáo 3 13/32 inch, Thân côn Mt1 | CU8DXU 441P13 A4247-10€128.70
WALTER TOOLS A4422-10 Mũi khoan, Kích thước mũi khoan 10 mm, Chiều dài sáo 4 9/16 inch, Thân côn Mt1 | CU8DXV 440U44 A4422-10€103.95
WALTER TOOLS A4247-10.2 Mũi khoan, Kích thước mũi khoan 10.20 mm, Chiều dài sáo 3 13/32 inch, Thân côn Mt1 | CU8DXW 441P14 A4247-10.2€141.87
WALTER TOOLS A4244-10.2 Mũi khoan, Kích thước mũi khoan 10.20 mm, Chiều dài sáo 3 13/32 inch, Thân côn Mt1 | CU8DXX 441N42 A4244-10.2€141.65
WALTER TOOLS A4422-10.2 Mũi khoan, Kích thước mũi khoan 10.20 mm, Chiều dài sáo 4 9/16 inch, Thân côn Mt1 | CU8DXY 440U45 A4422-10.2€118.98
WALTER TOOLS A4247-10.5 Mũi khoan, Kích thước mũi khoan 10.50 mm, Chiều dài sáo 3 13/32 inch, Thân côn Mt1 | CU8DXZ 441P15 A4247-10.5€136.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS Mũi khoan A4611-9, Kích thước mũi khoan 9 mm, Chiều dài sáo 6 7/8 inch, Chuôi côn Mt1
€145.39 /đơn vị