Walter A3687-11.5 | Máy khoan Jobber 11.5mm 120 Carbide | 29fp09 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A3687-11.5 Jobber Drill 11.5mm 120 Carbide | AF8QFU 29FP09

WALTER TOOLS A3687-11.5 Máy khoan Jobber 11.5mm 120 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AF8QFU Model: A3687-11.5Tham chiếu chéo: 29FP09

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€281.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.452 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo158mm
LớpKẾ HOẠCH
Danh sách sốA3687
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể205mm
Góc nhọn120 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.12mm
Kích thước máy11.5mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Tương đương thập phânKết thúcKích thước máyChiều dài sáoLớpDanh sách sốChiều dài tổng thểGiá cả
WALTER TOOLS A3389AML-2.1 Máy khoan Jobber 2.1mm 140 Carbide | AF8QBZ 29FN11 A3389AML-2.13mm0.082 "AML - AlTiN2.1mm18mmKẾ HOẠCHA338957mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.15 Máy khoan Jobber 2.15mm 140 Carbide | AF8QCA 29FN12 A3389AML-2.153mm0.084 "AML - AlTiN2.15mm19mmKẾ HOẠCHA338957mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.2 Máy khoan Jobber 2.2mm 140 Carbide | AF8QCB 29FN13 A3389AML-2.23mm0.086 "AML - AlTiN2.2mm19mmKẾ HOẠCHA338957mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.25 Máy khoan Jobber 2.25mm 140 Carbide | AF8QCC 29FN14 A3389AML-2.253mm0.088 "AML - AlTiN2.25mm20mmKẾ HOẠCHA338959mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.3 Máy khoan Jobber 2.3mm 140 Carbide | AF8QCD 29FN15 A3389AML-2.33mm0.09 "AML - AlTiN2.3mm20mmKẾ HOẠCHA338959mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.35 Máy khoan Jobber 2.35mm 140 Carbide | AF8QCE 29FN16 A3389AML-2.353mm0.092 "AML - AlTiN2.35mm20mmKẾ HOẠCHA338959mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.4 Máy khoan Jobber 2.4mm 140 Carbide | AF8QCG 29FN18 A3389AML-2.43mm0.094 "AML - AlTiN2.4mm20mmKẾ HOẠCHA338959mm€195.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A3687-11.5 Máy khoan Jobber 11.5mm 120 cacbua
€281.93 /đơn vị