Walter A3389dpl-4.6 | Máy khoan làm mát Fed 4.6 mm 140 cacbua | 29hc32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A3389DPL-4.6 Máy khoan làm mát Fed 4.6mm 140 Carbide | AH2KVK 29HC32

WALTER TOOLS A3389DPL-4.6 Mũi khoan Fed làm mát 4.6mm 140 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AH2KVK phần: A3389DPL-4.6Tham chiếu chéo: 29HC32
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
€206.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.1811
Loại thứ nguyênmetric
Kích thước mũi khoan4.60mm
Kết thúcTiAlN
Chiều dài sáo38mm
LớpKẾ HOẠCH
Danh sách sốA3382
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể74mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.6.00mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
WALTER TOOLS A3389DPL-5/8IN Máy khoan làm mát Fed 15.875mm 140 Carbide | AH2KVL 29HD33 A3389DPL-5 / 8IN0.6250Inch phân số3.35 "5.24 "16.00mm€858.23
WALTER TOOLS A6489DPP-7.5 Máy khoan cấp nước làm mát 7.5mm 140 cacbua | AH2KWB 29HV67 A6489DPP-7.50.2953metric80.01mm116mm8.00mm€381.89
WALTER TOOLS A6589DPP-5 Máy khoan cấp nước làm mát 5 mm 140 cacbua | AH2KWC 29HW73 A6589DPP-50.1969metric85mm121mm6.00mm€367.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A3389DPL-4.6 Mũi khoan Fed làm mát 4.6mm 140 cacbua
€206.12 /đơn vị