Walter A3389dpl-3.5 | Máy khoan làm mát Fed 3.5 mm 140 cacbua | 29hc18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A3389DPL-3.5 Máy khoan cấp nước làm mát 3.5 mm 140 cacbua | AF8UHB 29HC18

WALTER TOOLS A3389DPL-3.5 Mũi khoan Fed làm mát 3.5mm 140 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AF8UHB phần: A3389DPL-3.5Tham chiếu chéo: 29HC18
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
€211.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.137 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcDPL - TiAlN + AlCrN
Chiều dài sáo28mm
LớpKẾ HOẠCH
Danh sách sốA3382
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể66mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.6mm
Kích thước máy3.5mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8466100130

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
WALTER TOOLS A3389DPL-3 Máy khoan làm mát Fed 3 mm 140 cacbua | AF8UGV 29HC12 A3389DPL-30.118 "metric28mm66mm6mm3"€211.85
WALTER TOOLS A3389DPL-3.1 Máy khoan cấp nước làm mát 3.1mm 140 cacbua | AF8UGW 29HC13 A3389DPL-3.10.122 "metric28mm66mm6mm3.1mm€211.85
WALTER TOOLS A3389DPL-1/8IN Máy khoan làm mát Fed 3.175mm 140 Carbide | AF8UGX 29HC14 A3389DPL-1 / 8IN0.125 "Inch phân số28mm66mm6mm3.175mm€211.85
WALTER TOOLS A3389DPL-3.2 Máy khoan cấp nước làm mát 3.2mm 140 cacbua | AF8UGY 29HC15 A3389DPL-3.20.126 "metric28mm66mm6mm3.2mm€233.52
WALTER TOOLS A3389DPL-3.3 Máy khoan cấp nước làm mát 3.3mm 140 cacbua | AF8UGZ 29HC16 A3389DPL-3.30.129 "metric28mm66mm6mm3.3mm€234.20
WALTER TOOLS A3389DPL-3.4 Máy khoan cấp nước làm mát 3.4mm 140 cacbua | AF8UHA 29HC17 A3389DPL-3.40.133 "metric28mm66mm6mm3.4mm€208.41
WALTER TOOLS A3389DPL-9/64IN Máy khoan làm mát Fed 3.572mm 140 Carbide | AF8UHC 29HC19 A3389DPL-9 / 64IN0.14 "Inch phân số28mm66mm6mm3.572mm€206.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A3389DPL-3.5 Mũi khoan Fed làm mát 3.5mm 140 cacbua
€211.85 /đơn vị