vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS 7378917 Mũi khoan dài, Kích thước mũi khoan 16.50 mm, Đường kính chuôi 18 mm, Điểm thông thường | CU8UWP 60FH68

WALTER TOOLS 7378917 Mũi khoan dài, Kích thước mũi khoan 16.50 mm, Đường kính chuôi 18 mm, Điểm thông thường

Trong kho
Vật phẩm: CU8UWP phần: 7378917Tham chiếu chéo: 60FH68

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€1,284.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan dài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.62
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS 7378917 Mũi khoan dài, Kích thước mũi khoan 16.50 mm, Đường kính chuôi 18 mm, Điểm thông thường
€1,284.23 /đơn vị