WALDMANN D1517410 Chân đèn Led dành cho tiểu phẫu
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn kiểm tra và thủ tục |
Điều chỉnh | dimmable |
chùm tia góc | 360 Degrees |
Màu | CRI = Ra Lớn hơn 95 |
Nhiệt độ màu. | 4500K |
Xây dựng | Đóng |
Chiều dài dây | 3 M |
Yếu tố | Polycarbonate / Acrylonitrile / Butadiene / Styrene Copolymer (PC / ABS) |
Lumens ban đầu | 1000 |
Đèn bao gồm | Có |
Loại đèn | LED |
Kiểu lắp | sàn nhà |
Phạm vi tiếp cận tổng thể | 37 " |
Kiểu | tam giác |
điện áp | 100-240 |
Watts | 30 |
Trọng lượng tàu (kg) | 18.14 |
Chiều cao tàu (cm) | 43.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 153.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 66.8 |
Mã HS | 9405206020 |
Quốc gia | CH |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.